Produktinformationen "Gefahrgutetiketten Klasse 2.1 "Flammable Gas"
Für dieses Gefahgutkennzeichen gelten nach ADR 5.4.3.4 folgende Gefahrguteigenschaften:
- Brandgefahr,Explosionsgefahr,Erstickungsgefahr
- Kann Verbrennungen und/oder Erfrierungen hervorrufen
- Umschließungen können unter Hitzeeinwirkung bersten
Der Transport dieser Stoffe muss daher eindeutig und sichtbar gekennzeichnet sein, um bei Schäden
schnellstmöglich die richtigen Maßnahmen einleiten zu können.
Das Kennzeichen ist auf rotem Grund mit dem Symbol "Flamme", in der oberen Ecke und der Ziffer "2",
in der unteren Ecke versehen.
Material Haftpapier:
- UV-Beständigkeit: ja
- Größe: 10x10;
- Druck: 2-fabig rot/schwarz
- Eigenschaften: permanent klebend, hohe Endfestigkeit; bedingt Wasserabweisend
Material PE-/PVC Haftfolie:
- UV-Beständigkeit: ja
- Größe: 10x10; 25x25; 30x30
- Druck: 2-fabig rot/schwarz
- Eigenschaften: permanent haftend, Seewasserbeständig, für Innen- und Außenbereich geeignet