Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrgutetiketten "Flammable Gas" Klasse 2.1, 25x25cm, PVC-Haftfolie, 50 Stück


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Gefahrgutetiketten "Flammable Gas" Klasse 2.1, 25x25cm, PVC-Haftfolie, 50 Stück
Gefahrgutetiketten "Flammable Gas" Klasse 2.1, 25x25cm, PVC-Haftfolie, 50 Stück
Gefahrgutetiketten "Flammable Gas" Klasse 2.1, 25x25cm, PVC-Haftfolie, 50 Stück
Artikel-Nr.:
     638-51293-211-0-25-pvc
Hersteller:
     GGB
Herst.-Nr.:
     211-0-25-pvc
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gefahrgut-Etiketten Flammable Gas
Gefahrgutetiketten Klasse 2 Entzünd...
Gefahrgutklasse 2.1
gefahrgut-etiketten flammable gas

Produktinformationen "Gefahrgutetiketten Klasse 2.1 "Flammable Gas"

Für dieses Gefahgutkennzeichen gelten nach ADR 5.4.3.4 folgende Gefahrguteigenschaften:

  • Brandgefahr,Explosionsgefahr,Erstickungsgefahr
  • Kann Verbrennungen und/oder Erfrierungen hervorrufen
  • Umschließungen können unter Hitzeeinwirkung bersten

Der Transport dieser Stoffe muss daher eindeutig und sichtbar gekennzeichnet sein, um bei Schäden

schnellstmöglich die richtigen Maßnahmen einleiten zu können.

Das Kennzeichen ist auf rotem Grund mit dem Symbol "Flamme", in der oberen Ecke und der Ziffer "2",

in der unteren Ecke versehen.

Material Haftpapier:

  • UV-Beständigkeit:     ja
  • Größe:                        10x10;
  • Druck:                         2-fabig rot/schwarz
  • Eigenschaften:          permanent klebend, hohe Endfestigkeit; bedingt Wasserabweisend

Material PE-/PVC Haftfolie:

  • UV-Beständigkeit:     ja
  • Größe:                        10x10; 25x25; 30x30
  • Druck:                         2-fabig rot/schwarz
  • Eigenschaften:          permanent haftend, Seewasserbeständig, für Innen- und Außenbereich geeignet

 

Weitere Suchbegriffe: GHS, Gefahrgutetiketten, Gefahrstoffetiketten, explosive Stoffe, 1.1, 1.2, 1.3, Klasse 1, Unterklasse 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 163,46*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 50 Stück (ab € 3,2692* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 204,24*
€ 243,05
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 203,76*
€ 242,47
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 191,89*
€ 228,35
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 185,80*
€ 221,10
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 163,46*
€ 194,52
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.