Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrgutetiketten "Giftige Gase" Klasse 2.3, 25x25cm, PVC-Haftfolie, 50 Stück


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Gefahrgutetiketten "Giftige Gase" Klasse 2.3, 25x25cm, PVC-Haftfolie, 50 Stück
Gefahrgutetiketten "Giftige Gase" Klasse 2.3, 25x25cm, PVC-Haftfolie, 50 Stück
Gefahrgutetiketten "Giftige Gase" Klasse 2.3, 25x25cm, PVC-Haftfolie, 50 Stück
Artikel-Nr.:
     638-51293-230-25-4pvc
Hersteller:
     GGB
Herst.-Nr.:
     230-25-4pvc
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gefahrgut-Etiketten Toxic Gas
Gefahrgutetiketten Klasse 2 giftige...
Gefahrgutklasse 2.3
gefahrgutetiketten klasse 2 giftige...

Produktinformationen "Gefahrgutetiketten Klasse 2.3 "Giftige Gase""

Der Gefahrgutaufkleber dient zur Kennzeichnung von giftigen Gasen, die der Vergräglichkeitsgruppe T zugeordnet werden. Hierrunter werden gemäß ADR 2.2.2.1.5 Gase,

  • die bekanntermaßen so giftig oder ätzend auf den Menschen wirken, dass sie eine Gefahr für die Gesundheit darstellen; oder
  • von denen man annimmt, dass sie giftig oder ätzend auf den Menschen wirken, weil sie bei den Prüfungen für die akute Giftigkeit von höchstens 5000 ppm aufweisen.

Als Erkennungsmerkmal ist das Symbol "Totenkopf" mit gekreuzten Gebeinen und der Ziffer "2" in der unteren Ecke verstehen. Beides wird schwarz auf weißem Grund angebracht und mit einem schwarzen Rahmen zusätzlich abgerundet.

Sie können zwischen diesen Materialien und Größen wählen:

Material Chromohaftpapier:

  • UV-Beständigkeit:     ja
  • Größe:                        10x10
  • Druck:                         1-fabig weiß
  • Eigenschaften:          permanent klebend, hohe Endfestigkeit; bedingt Wasserabweisend

Material PE-/PVC Haftfolie:

  • UV-Beständigkeit:     ja
  • Größe:                        10x10; 25x25
  • Druck:                         1-farbig weiß
  • Eigenschaften:          permanent haftend, Seewasserbeständig, für Innen- und Außenbereich geeignet
Weitere Suchbegriffe: GHS, Gefahrgutetiketten, Gefahrstoffetiketten, explosive Stoffe, 1.1, 1.2, 1.3, Klasse 2.3, Giftige Gase
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 158,05*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 50 Stück (ab € 3,161* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 198,69*
€ 236,44
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 198,28*
€ 235,95
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 186,96*
€ 222,48
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 180,89*
€ 215,26
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 158,05*
€ 188,08
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.