Produktinformationen "Sonderanfertigung Gefahrzettel Klasse 3, mit Ihrer UN-Nummer z.B.: UN 1866"
Dieses Gefahrgutetikett dient zur Kennzeichnung von Stoffen die der Klasse 3 zugeordnet sind. Darunter sind entzündbare, flüssige Stoffe einzuordnen, die einen Flammpunkt von 60°C haben und einem Dampfpunkt bei 50°C von höchstens 300kPa entsprechen.
Gemäß ADR 2.2.3.1.1 umfasst der Begriff auch flüssige Stoffe und feste Stoffe in geschmolzenem Zustand mit einem Flammpunkt über 60°C, die auf oder über ihren Flammpunkt erwärmt zur Beförderung aufgegeben oder befördert werden. Diese Stoffe sind der UN-Nummer 3256 zugeordnet.
Das Gefahrgutetikett trägt als Merkmal das Symbol "Flamme" und die Ziffer "3", die in der unteren Ecke angebracht ist. Beides ist in schwarzem Druck auf roten Grund hinterlegt und wird zusätzlich mit einen schwarzen Rahmen entlang des Kennzeichens versehen. Entlang der rechten unteren Linie haben Sie die Möglichkeit Ihre eigene UN-Nummer eintragen zu lassen.
Hinweis: Bitte geben Sie Ihre UN-Nummer bei der Bestellung mit an!!!
Hier sind die Materialien mit der vorhandenen Größe, die wir Ihnen in unserem Shop zum Kauf anbieten:
Material Chromohaftetiketten:
- UV-Beständigkeit: ja
- Größe: 10x12
- Druck: 2-fabig rot/schwarz
- Eigenschaften: permanent klebend, hohe Endfestigkeit; bedingt Wasserabweisend
Material PE-/PVC Haftfolie
- UV-Beständigkeit: ja
- Größe: 10x12
- Druck: 2-farbig rot/schwarz
- Eigenschaften: permanent haftend, Seewasserbeständig, für Innen- und Außenbereich geeignet