Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrgutetiketten mit Eindruck "UN 1202" Klasse 3, 10x12cm, PE-Haftfolie, 1000 Stück


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Gefahrgutetiketten mit Eindruck "UN 1202" Klasse 3, 10x12cm, PE-Haftfolie, 1000 Stück
Gefahrgutetiketten mit Eindruck "UN 1202" Klasse 3, 10x12cm, PE-Haftfolie, 1000 Stück
Gefahrgutetiketten mit Eindruck "UN 1202" Klasse 3, 10x12cm, PE-Haftfolie, 1000 Stück
Artikel-Nr.:
     638-51293-300-12-1-1202
Hersteller:
     GGB
Herst.-Nr.:
     300-12-1-1202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gefahrgut-Aufkleber UN
Gefahrgut-Etiketten UN
Gefahrgutaufkleber UN
Gefahrgutetiketten UN

Produktinformationen "Gefahrgutetiketten Klasse 3 mit Eindruck "UN 1202""

Der Gefahrgutaufkleber dient zur Kennzeichnung von Stoffen die der Klasse 3 zugeordnet sind. Darunter sind entzündbare, flüssige Stoffe einzuordnen, die einen Flammpunkt von 60°C haben und einem Dampfpunkt bei 50°C von höchstens 300kPa entsprechen. 

Das Kennzeichen trägt als Merkmal das Symbol "Flamme" und die Ziffer "3", die in der unteren Ecke angebracht ist. Beides ist in schwarzem Druck auf roten Grund hinterlegt und wird zusätzlich mit einen schwarzen Rahmen entlang des Kennzeichens versehen. An dem Kennzeichen ist in der rechten unteren Linie ein zusätzliches Feld angebracht, dass die vorgegebene UN-Nummer "UN 1202" ausgibt.

Hier erhalten Sie eine Übersicht der Materialien, die Sie in Rollen zu je 1000 Stück oder auch Einzeln, in unserem Shop erhalten können:

Material PE-/PVC Haftfolie

  • UV-Beständigkeit:      ja
  • Größe:                         10x12
  • Druck:                         2-farbig rot/schwarz
  • Eigenschaften:           permanent haftend, Seewasserbeständig, für Innen- und Außenbereich geeignet
  •  
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 157,77*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 1.000 Stück (ab € 0,15777* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 198,04*
€ 235,67
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 197,44*
€ 234,95
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 185,66*
€ 220,94
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 179,75*
€ 213,90
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 157,77*
€ 187,75
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.