Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrgutetiketten "FLAMMABLE LIQUID" Klasse 3, 30x30cm, PVC-Haftfolie, 25 Stück


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Gefahrgutetiketten "FLAMMABLE LIQUID" Klasse 3, 30x30cm, PVC-Haftfolie, 25 Stück
Gefahrgutetiketten "FLAMMABLE LIQUID" Klasse 3, 30x30cm, PVC-Haftfolie, 25 Stück
Gefahrgutetiketten "FLAMMABLE LIQUID" Klasse 3, 30x30cm, PVC-Haftfolie, 25 Stück
Artikel-Nr.:
     638-51293-301-30-4
Hersteller:
     GGB
Herst.-Nr.:
     301-30-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gefahrgut-Etiketten Flammable Liqui...
Gefahrgutetiketten Klasse 3 Entzünd...
Gefahrgutklasse 3
gefahrgut-etiketten flammable liqui...

Produktinformationen "Gefahrgutetiketten Klasse 3 "Flammable Liqiud""

Dieses Gefahrgutetikettes dient zur Deklaration von entzündbaren flüssigen Stoffen der Klasse 3. Dies betrifft Stoffe, die einen Dampfdruck  bei 50°C von höchstens 300 kPa (3 bar) haben und bei 20°C und bei dem Standarddruck von 101,3 kPa nicht vollständig geförmig sind. 

Gemäß ADR 2.2.3.1 umfasst der Begriff auch flüssige Stoffe und feste Stoffe in geschmolzenem Zustand mit einem Flammpunkt über 60°C, die auf oder über ihren Flammpunkt erwärmt zur Beförderung aufgegeben oder befördert werden.

Das Kennzeichen hat als Symbol "Flamme" und beinhaltet in der unteren Ecke die Ziffer "3", sowie den Aufdruck "FLAMMABLE LIQUID,"die zusammen die Gefahrengutklasse darstellen. Hinterlegt sind die Symbole auf roten Grund. Dieses Etikett können Sie in folgenden Materialien bei uns im Shop bestellen:

Material Chromohaftetiketten:

  • UV-Beständigkeit:     ja
  • Größe:                        2,5x2,5;5x5;10x10
  • Druck:                        2-fabig rot/schwarz
  • Eigenschaften:          permanent klebend, hohe Endfestigkeit; bedingt Wasserabweisend

Material PE-/PVC Haftfolie

  • UV-Beständigkeit:      ja
  • Größe:                         10x10; 25x25; 30x30
  • Druck:                         2-farbig rot/schwarz
  • Eigenschaften:           permanent haftend, Seewasserbeständig, für Innen- und Außenbereich geeignet
Weitere Suchbegriffe: GHS, Gefahrgutetiketten, Gefahrstoffetiketten, explosive Stoffe, 1.1, 1.2, 1.3, Klasse 1, Unterklasse 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,91*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 25 Stück (ab € 5,9564* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 185,71*
€ 220,99
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 185,55*
€ 220,80
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 174,45*
€ 207,60
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 162,67*
€ 193,58
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 148,91*
€ 177,20
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.