Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrgutetiketten "Flammable Solid" Klasse 4.1, 10x10cm, PVC-Haftfolie, 500 Stück


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Gefahrgutetiketten "Flammable Solid" Klasse 4.1, 10x10cm, PVC-Haftfolie, 500 Stück
Gefahrgutetiketten "Flammable Solid" Klasse 4.1, 10x10cm, PVC-Haftfolie, 500 Stück
Gefahrgutetiketten "Flammable Solid" Klasse 4.1, 10x10cm, PVC-Haftfolie, 500 Stück
Artikel-Nr.:
     638-51293-411-10-4
Hersteller:
     GGB
Herst.-Nr.:
     411-10-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gefahrgut-Etiketten Flammable Liqui...
Gefahrgutetiketten Klasse 3 Entzünd...
Gefahrgutklasse 3
Gefahrgut-Etiketten Flammable Solid

Produktinformationen "Gefahrgutetiketten Klasse 4.1 "Flammable Solid""

Gemäß ADR 2.2.41.1 umfasst die Klasse 4.1 "Flammable Solid", entzündbare Stoffe und Gegenstände.

Dieser Klasse sind zugeordnet:

  • leicht brennbare feste Stoffe und Gegenstände
  • selbstzersetzliche feste oder flüssige Stoffe
  • desensibilisierte explosive feste Stoffe

und andere mit selbstzersetzlichen Stoffen verandte Stoffe.

Aufgrund der hohen Reaktionsgefahr bei Hitze, Funken oder Flammen sollte auf die korrekte Kennzeichnung des Gefahrguts bei jedem Transport geachtet werden, um bei Störfällen die richtigen Maßnahmen einleiten zu können.

Das Kennzeichen ist mit dem Symbol "Flamme" und der Bezeichnung "Flammable Solid" in der oberen Hälfe und der Ziffer "4" in der unteren Hälfe, versehen. Diese sind in schwarz auf weisem Grund abgebildet, wobei im Hintergrund sieben senkrechte rote Streifen über das ganze Etikett verlaufen.

Sie haben die Möglichkeit zwischen zwei Größen und verschiedenem Material zu wählen:

Material Chromohaftetiketten:

  • UV-Beständigkeit:     ja
  • Größe:                        10x10
  • Druck:                        2-fabig rot/schwarz
  • Eigenschaften:          permanent klebend, hohe Endfestigkeit; bedingt Wasserabweisend

Material PE-/PVC Haftfolie

  • UV-Beständigkeit:      ja
  • Größe:                         10x10; 25x25
  • Druck:                         2-farbig rot/schwarz
  • Eigenschaften:           permanent haftend, Seewasserbeständig, für Innen- und Außenbereich geeignet
Weitere Suchbegriffe: Gefahrgutetiketten Klasse 4 Entzündbare feste Stoffe, Gefahrgutklasse 4.1, gefahrgut-etiketten flammable solid, GHS, Gefahrgutetiketten, Gefahrstoffetiketten, Klasse 4.1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 204,45*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,4089* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 255,51*
€ 304,06
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 248,45*
€ 295,66
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 232,25*
€ 276,38
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 220,25*
€ 262,10
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 204,45*
€ 243,30
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.