Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrgutetiketten Klasse 6.2, 10x10cm, PE-Haftfolie, 1000 Stück


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Gefahrgutetiketten Klasse 6.2, 10x10cm, PE-Haftfolie, 1000 Stück
Gefahrgutetiketten Klasse 6.2, 10x10cm, PE-Haftfolie, 1000 Stück
Gefahrgutetiketten Klasse 6.2, 10x10cm, PE-Haftfolie, 1000 Stück
Artikel-Nr.:
     638-51293-620-10-1
Hersteller:
     GGB
Herst.-Nr.:
     620-10-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gefahrgut-Etiketten Infectious Subs...
Gefahrgutetiketten Klasse 6 Ansteck...
Gefahrgutklasse 6.2
gefahrgut-etiketten infectious subs...

Produktinformationen "Gefahrgutetiketten Klasse 6.2"

Gemäß ADR 2.2.62.1.1 umfasst der Begriff der Klasse 6.2 ansteckungsgefährliche Stoffe. Dies sind Stoffe, von denen bekannt oder anzunehmen ist, dass sie Krankheitserreger enthalten. Die Erreger können bei Menschen oder Tieren schwere Krankheiten hervorrufen und stellen gleichzeitig auch eine Gefahr für Gewässer oder Kanalisation dar. 

Das Kennzeichen hat als Merkmalseigenschaft das Symbol "Kreis, der von drei sichelförmigen Zeichen überlagert wird" und die Ziffer "6" in der unteren Ecke. Diese sind in schwarzem Druck auf weißem Grund hinterlegt.

Für diesen Gefahrenzettel sind folgende Materialien vorhanden:

Material Chromohaftetiketten:

  • UV-Beständigkeit:     ja
  • Größe:                       10x10
  • Druck:                        1-fabig schwarz
  • Eigenschaften:          permanent klebend, hohe Endfestigkeit; begingt Wasserabweisend

Material PE-/PVC Haftfolie

  • UV-Beständigkeit:      ja
  • Größe:                         10x10; 25x25
  • Druck:                         1-farbig schwarz
  • Eigenschaften:           permanent haftend, Seewasserbeständig, für Innen- und Außenbereich geeignet
Weitere Suchbegriffe: GHS, Gefahrgutetiketten, Gefahrstoffetiketten, Klasse 5.2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,43*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 1.000 Stück (ab € 0,09743* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 123,48*
€ 146,94
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 122,44*
€ 145,70
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 117,44*
€ 139,75
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 111,68*
€ 132,90
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 97,43*
€ 115,94
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.