Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrgutetiketten"Begrenzte Menge"verpackte gefährliche Güter ADR/RID,25x25cm,PVC-Haftfolie,50Stück


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Gefahrgutetiketten"Begrenzte Menge"verpackte gefährliche Güter ADR/RID,25x25cm,PVC-Haftfolie,50Stück
Gefahrgutetiketten"Begrenzte Menge"verpackte gefährliche Güter ADR/RID,25x25cm,PVC-Haftfolie,50Stück
Gefahrgutetiketten"Begrenzte Menge"verpackte gefährliche Güter ADR/RID,25x25cm,PVC-Haftfolie,50Stück
Artikel-Nr.:
     638-51293-lqy-25-4
Hersteller:
     GGB
Herst.-Nr.:
     lqy-25-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gefahrgutetiketten begrenzte Menge
Gefahrgutzettel begrenzte Menge
gefahrgutetiketten begrenzte menge

Produktinformationen "Etiketten zur Kennzeichnung von in begrenzten Mengen verpackten gefährlichen Gütern nach IATA"

Das Verpackungsetikett ist als Kennzeichnung von gefährlichen Gütern, die in begrenzter Menge(LQ) verpackt werden dürfen, zu betrachten. Es eignet sich für Versandstücke, die für eine Luftbeförderung aufgegeben werden und einer Mengenbegrenzung je nach Gefahrstoff unterliegen.

Gemäß ARD müssen alle Kennzeichnungen leicht erkennbar und lesbar sein und der Witterung ohne nennenswerte Beeinträchtigung ihrer Wirkung standhalten können. Die oberen und unteren Teilbereiche und die Randlinien sind mit schwarzer Farbe versehen. Des weiteren muss das Symbole "Y" in der Mitte des Aufklebers angebracht sein. Wenn es die Größe des Versandstücks erfordert, dürfen die Abmessungen auf bis zu 50 mm x 50 mm reduziert werden, sofern die Kennzeichnung deutlich sichtbar bleibt. 

Je nach Material stehen Ihnen verschiedene Größen zur Verfügung:

Material Chromohaftetiketten:

  • UV-Beständigkeit:     ja
  • Größe:                        5x5; 10x10
  • Druck:                        1-fabig schwarz
  • Eigenschaften:          permanent klebend, hohe Endfestigkeit; bedingt Wasserabweisend

Material PE-/PVC Haftfolie

  • UV-Beständigkeit:      ja
  • Größe:                         10x10; 25x25
  • Druck:                         1-farbig schwarz
  • Eigenschaften:           permanent haftend, Seewasserbeständig, für Innen- und Außenbereich geeignet
Weitere Suchbegriffe: GHS, Gefahrgutetiketten, Gefahrstoffetiketten, Begrenzte Menge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 157,58*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 50 Stück (ab € 3,1516* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 198,77*
€ 236,54
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 198,25*
€ 235,92
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 184,78*
€ 219,89
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 172,50*
€ 205,28
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 157,58*
€ 187,52
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.