Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Dosierbehälter
>
Artikel
Zylindrischer Behälter Standard-Dosierbehälter FD-C, Aricon, 140 Liter, 600mm Ø, 660mm Höhe, Natur
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
638-51299-fdc140
Hersteller:
Aricon
Herst.-Nr.:
fdc140
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosier-Behälter
Dosierbehälter
Dosierkannen
Fallwasserbehälter
Zylindrischer Behälter mit Schraubdeckel
UV-stabilisiertes Polyethylen, lebensmittelecht
Nahtlos im Rotations-Schmelzverfahren hergestellt
Eingesinterte Literskala
Abschließbarer Schraubdeckel mit Dichtung
Entleerung: eingeformte Gewindemuffe 3/4" nicht aufgebohrt
Eingeformet Einlegemuttern 4 Stück M6
Farbe Natur-transparent. Farbe Schwarz
Schraubdeckel DN160, Typ CPF-210
... >
Gefahrstofflagerung und Handling
>
Dosierbehälter
>
FD-C
Weitere Suchbegriffe:
Fallwasserdosierbehälter
,
dosierbehälter pe
,
dosier behälter
,
aricon dosierbehälter
,
Lagerbehälter
,
Behälter rund
,
Rundbehälter
,
Zylindrischer Behälter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 288,94*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,68*
€ 412,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,72*
€ 410,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,40*
€ 396,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,61*
€ 394,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,94*
€ 343,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schweiß-Fitting Übergangs-Nippel PE 100 mit konischem Außengewinde, 20mm Ø
Aricon
ügn-20
ab € 77,69*
Zubehör
Schweiß-Fitting Übergangs-Nippel PE 100 mit konischem Außengewinde, 25mm Ø
Aricon
ügn-25
ab € 81,34*
Zubehör
Schweiß-Fitting Übergangs-Nippel PE 100 mit konischem Außengewinde, 32mm Ø
Aricon
ügn-32
ab € 92,76*
Zubehör
Schweiß-Fitting Übergangs-Nippel PE 100 mit konischem Außengewinde, 40mm Ø
Aricon
ügn-40
ab € 100,38*
Zubehör
Schweiß-Fitting Übergangs-Nippel PE 100 mit konischem Außengewinde, 50mm Ø
Aricon
ügn-50
ab € 117,75*
Zubehör
Schweiß-Fitting Übergangsmuffe PE 80 mit zylindrischem Rohr-Innengewinde, 25mm Ø, verstärkt
Aricon
ügm80-25
ab € 77,70*
Zubehör
Schweiß-Fitting Übergangsmuffe PE 80 mit zylindrischem Rohr-Innengewinde, 32mm Ø, verstärkt
Aricon
ügm80-32
ab € 83,32*
Zubehör
Schweiß-Fitting Übergangsmuffe PE 80 mit zylindrischem Rohr-Innengewinde, 40mm Ø, verstärkt
Aricon
ügm80-40
ab € 90,75*
Zubehör
Schweiß-Fitting Übergangsmuffe PE 80 mit zylindrischem Rohr-Innengewinde, 50mm Ø, verstärkt
Aricon
ügm80-50
ab € 98,50*
Zubehör
Schweiß-Fitting Übergangsmuffe PE 80 mit zylindrischem Rohr-Innengewinde, 63mm Ø, verstärkt
Aricon
ügm80-63
ab € 115,72*
Zubehör
Schweiß-Fitting Übergangsmuffe PE 80 mit zylindrischem Rohr-Innengewinde, 75mm Ø, verstärkt
Aricon
ügm80-75
ab € 220,59*
Zubehör
Übergangsmuffe PE 80 mit zylindrischem Rohr-Innengewinde, 20mm Ø, verstärkt
Aricon
ügm80-20
ab € 73,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen