Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlkammerplatte Wabenplatte Stegplatte, 770 x 1170mm, Textur 450 gr./m², Stärke 3mm, Farbe Weiß


Menge:  Palette  
Produktinformationen
Hohlkammerplatte Wabenplatte Stegplatte, 770 x 1170mm, Textur 450 gr./m², Stärke 3mm, Farbe Weiß
Hohlkammerplatte Wabenplatte Stegplatte, 770 x 1170mm, Textur 450 gr./m², Stärke 3mm, Farbe Weiß
Hohlkammerplatte Wabenplatte Stegplatte, 770 x 1170mm, Textur 450 gr./m², Stärke 3mm, Farbe Weiß
Hohlkammerplatte Wabenplatte Stegplatte, 770 x 1170mm, Textur 450 gr./m², Stärke 3mm, Farbe Weiß
Artikel-Nr.:
     638-51304-771174525w
Hersteller:
     PPP
Herst.-Nr.:
     770-1170-450-25w
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hohlkammerplatte
Wabenplatte

1 VKE = 25 Stück

 

Aus Polypropylen (kurz PP) hergestellte Platten haben viele Namen:

Stegplatten, Hohlkammerplatten, Doppelstegplatten oder Wabenplatte

sind nur einige der Bezeichnungen, die diese Platten tragen.

PP Platten sind das Grundmaterial für die unterschiedlichsten Produkte.

Wir bieten Ihnen eine große Auswahl an PP-Platten aus unserem

Lagerprogramm. Hier finden Sie gängige Standardformate, die für viele

Anwendungen passen.

Benötigen Sie eine Stegplatte mit besonderen Maßen, fertigen

wir diese aus unserer Lagerware individuell für Sie an.


Polypropylen verfügt über zahlreiche Vorteile:

Als umweltverträglicher Kunststoff, der aus Erdöl oder Erdgas gefertigt

wurde, enthält er keine Schwermetalle oder Halogene und ist unter

Anderem grundwasserneutral und lebensmittelecht. Trotz ihres

Gewichtes ist die PP Stegplatte sehr robust und stabil. Eine Stegplate

aus PP nimmt keinerlei Feuchtigkeit auf, ist gegen nahezu alle

Lösungsmittel resistent und kann mit unterschiedlichen Verfahren

bedruckt oder beklebt werden.

 

Polypropylen lässt sich spanend oder spanfrei bearbeiten.

Eine PP Stegplatte kann gestanzt, gesägt, in freier Form geschnitten,

mit Planschneidern bearbeitet  oder in allen anderen gängigen

Bearbeitungsverfahren geformt werden. Außerdem ist jede Sortenreine

PP Stegplatte vollständig recyclebar und kann nach Gebrauch wieder

in den Rohstoffkreislauf eingebunden werden.

 

Weitere Suchbegriffe: Stegplatte, Zwischenlage, Palettenzwischenlage, Doppelstegplatte, Noppenstrukturplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 324,22*
  
Preis gilt ab 500 Paletten
1 Palette enthält 25 Stück (ab € 12,9688* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Palette
€ 389,90*
€ 463,98
pro Palette
ab 2 Paletten
€ 383,99*
€ 456,95
pro Palette
ab 5 Paletten
€ 377,75*
€ 449,52
pro Palette
ab 10 Paletten
€ 366,41*
€ 436,03
pro Palette
ab 500 Paletten
€ 324,22*
€ 385,82
pro Palette
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.