Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürenschrank m Sichtfenstertüren, Trennw. 4gepulv. Einlegeb, 1950x2000x400mm HxBxT, Lichtblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiebetürenschrank m Sichtfenstertüren, Trennw. 4gepulv. Einlegeb, 1950x2000x400mm HxBxT, Lichtblau
Schiebetürenschrank m Sichtfenstertüren, Trennw. 4gepulv. Einlegeb, 1950x2000x400mm HxBxT, Lichtblau
Schiebetürenschrank m Sichtfenstertüren, Trennw. 4gepulv. Einlegeb, 1950x2000x400mm HxBxT, Lichtblau
Schiebetürenschrank m Sichtfenstertüren, Trennw. 4gepulv. Einlegeb, 1950x2000x400mm HxBxT, Lichtblau
Schiebetürenschrank m Sichtfenstertüren, Trennw. 4gepulv. Einlegeb, 1950x2000x400mm HxBxT, Lichtblau
Artikel-Nr.:
     638-51305303220491500l
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     51305303220491500l
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank

- Schrankhöhe 1950 mm (5 Ordnerhöhen DIN A4 möglich)

- Schränke in 1000 mm Breite ohne Trennwand, Schränke in 1500

  und 2000 mm Breite mit Trennwand

- Einlegeböden im Raster von 17 mm höhenverstellbar und mit 80 kg

  belastbar bei gleichmäßig verteilter Last

- Schränke wahlweise mit Vollblech- oder Sichtfenstertüren

- Sichtfenster aus bruchsicherem Acrylglas (die Schlagzähigkeit

  der Scheibe von 15 kJ/qm entspricht der Energie von ca. 1500 kg/qm

  bei einer Fallhöhe von 1 m)

- Türen mit Verstärkungstaschen, auf Spezialrollen im oberen

  Führungsprofil, sicher geführt, mit Quetschschutz, auf Puffer

  aufschlagend, gemeinsam durch Drehdruckzylinderschloss verschließbar

- Gesamt-Belastbarkeit je Schrank: ohne Trennwand 400 kg, mit

  Trennwand 600 kg, jeweils bei gleichmäßig verteilter Last

 

Maßgebende Artikelbezeichnung z.B. Farbe, Größe usw.

siehe Artikelbeschreibung, weitere Produktvarianten

siehe Produkt-PDF

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.313,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.529,53*
€ 1.820,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.483,94*
€ 1.765,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.379,92*
€ 1.642,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.345,25*
€ 1.600,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.313,46*
€ 1.563,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.