Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hartauftragung Schweißdrahtrolle Schweißdraht 1,0mm, 1.4718, zähharte Oberflächen, Ø300, 15,0kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hartauftragung Schweißdrahtrolle Schweißdraht 1,0mm, 1.4718, zähharte Oberflächen, Ø300, 15,0kg
Hartauftragung Schweißdrahtrolle Schweißdraht 1,0mm, 1.4718, zähharte Oberflächen, Ø300, 15,0kg
Hartauftragung Schweißdrahtrolle Schweißdraht 1,0mm, 1.4718, zähharte Oberflächen, Ø300, 15,0kg
Artikel-Nr.:
     638-51338-54196
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     54196
EAN/GTIN:
     9004853541964
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißdraht
Schweißzusatzwerkstoff
Schweißdrahtrolle
1.4718

Stahl-Hartauftragungsdraht 1.4718 für zähharte Oberflächen

Spezial-Schweißdraht aus Chrom-Silizium-Stahl für das MIG/MAG- und

WIG-Schweißen zähharter, abriebfester Auftragungen auf Baustahl, Stahlguss

und Mangan-Hartstahl.

Beispiele: Rollen, Laufflächen, Raupenketten, Laufräder, Baggerteile,

Förderschnecken, Walzenbrecher, Schlaghämmer, Nocken, Spannbacken,

Prallbacken, Mischerarme, Ambosse ...

MIG/MAG-Verarbeitung unter Schutzgas Argon, Mischgase M 21 - M 33,

CO2, C 1, WIG-Verarbeitung mit Abspulgerät unter Schutzgas Argon.

Das Schutzgas beeinflusst das Härteergebnis. Unbehandeltes Schweißgut

ist durch Schleifen bearbeitbar.

Rissempfindliche Grundwerkstoffe auf 200 bis 300 °C vorwärmen.

Bei sehr rissempfindlichem Grundwerkstoff Zwischenlage schweißen.

Norm-Schweißdrahtrollen 15 kg für MIG/MAG-Schweißgeräte oder

WIG-Abspulgerät, Schweißdraht-Ø 1,0 / 1,2 / 1,6 mm.

Normbezeichnung  DIN 8555 - MSG 6 - 60

Werkstoffnummer  1.4718

Stromart MIG/MAG  Gleichstrom Pluspol (= +)

Stromart WIG  Gleichstrom Minuspol (= -)

Achtung: Genau technische Beschreibung finden Sie in der

PDF Produktbeschreibung / Artikeldatenblatt

- Bild ist Produktbeispiel

Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 455,04*
€ 536,10*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 456,86*
€ 536,12*
7 Tage
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 452,65*
€ 537,28*
6 Tage
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 758,22*
€ 852,76*
Lager 638
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.457,32*
€ 1.551,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 638
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.551,86*
€ 1.846,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.527,74*
€ 1.818,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.482,45*
€ 1.764,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.470,15*
€ 1.749,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.457,32*
€ 1.734,21
pro Stück
1 Stück enthält 15 Kilogramm (ab € 97,15467* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 638
Versand: Lager 638
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 638
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.