Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autogen-Schweißstab Stahl, 3,0mm, 1.0324, 1.000mm, 1,0kg


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Autogen-Schweißstab Stahl, 3,0mm, 1.0324, 1.000mm, 1,0kg
Autogen-Schweißstab Stahl, 3,0mm, 1.0324, 1.000mm, 1,0kg
Autogen-Schweißstab Stahl, 3,0mm, 1.0324, 1.000mm, 1,0kg
Artikel-Nr.:
     638-51338-55227
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     55227
EAN/GTIN:
     9004853552274
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Autogen-Schweißdraht
Autogen-Schweißstab
Autogen-Schweißstäbe
Schweißstab

Qualitätsprodukte für Gas-Schweißer

Stahl-Schweißstäbe 1.0324

Schweißstäbe aus niedriglegiertem Stahl 1.0324 für das Autogen-Schweißen

von unlegiertem Stahl im Rohrleitungs-, Anlagen- und Behälterbau.

Betriebstemperatur bis 350 °C.

Schweißstab-Ø 2,0 / 2,5 / 3,0 mm, Länge 1000 mm.

Normbezeichnung  EN 12536 - O I, DIN 8554 G I

Werkstoffnummer  1.0324

Werkstoffe: GP 240 GH, P 235 GH, P 235 T1, P 235 T2, P 255 G1 TH,

S 185 - 380, S 235 jR, S 235 jR G2

Achtung: Genau technische Beschreibung finden Sie in der

PDF Produktbeschreibung / Artikeldatenblatt

- Bild ist Produktbeispiel

Weitere Suchbegriffe: autogen schweißdraht, Alu-Schweißstab, Aluminium-Schweißstab, 1.0324, Autogenstab
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,30*
€ 9,65*
4 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 21,90*
ab € 7,34*
€ 10,51*
6 Tage
10
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,81*
€ 18,64*
6 Tage
10
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 15,77*
€ 22,59*
Lager 638
30
5
pro Paket
Frei Haus
ab € 21,95*
€ 27,25*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 638
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 27,25*
€ 32,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,80*
€ 31,89
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,02*
€ 30,96
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,95*
€ 26,12
pro Paket
1 Paket enthält 1 Kilogramm (ab € 21,95* pro Kilogramm)
Mindestbestellmenge: 5 Pakete ( entspricht € 136,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 638
Versand: Lager 638
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 638
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.