Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MMA-Stabelektrode Rutilelektrode MT-RRC6k, niederlegiert, TÜV-geprüft, 4,0 x 350mm, 4,0kg


Menge:  Paket  
Produktinformationen
MMA-Stabelektrode Rutilelektrode MT-RRC6k, niederlegiert, TÜV-geprüft, 4,0 x 350mm, 4,0kg
MMA-Stabelektrode Rutilelektrode MT-RRC6k, niederlegiert, TÜV-geprüft, 4,0 x 350mm, 4,0kg
MMA-Stabelektrode Rutilelektrode MT-RRC6k, niederlegiert, TÜV-geprüft, 4,0 x 350mm, 4,0kg
Artikel-Nr.:
     638-51338-55709
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     55709
EAN/GTIN:
     9004853557095
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Schweißstab
Aluminium-Schweißstab
Schweißstab

MT-RRC6k für problemloses Schweißen langer Schweißstrecken

Dick umhüllte Rutilzellulose-Stablektrode. Besonders einfach und vielseitig

anwendbar, ideale Universalelektrode für Maschinen-, Stahl-, Behälter-

und Rohrleitungsbau.

Gute Zündbarkeit, sehr gute Verschweißbarkeit in fast allen Positionen

einschließlich Fallnaht, gute Spaltüberbrückung.

Geringe Spritzverluste, saubere Nahtzeichnung, gute Schlackenentfernbarkeit,

gute Wiederzündfähigkeit.

Normbezeichnung  EN 499 - E 42 0 RC 11

Zulassungen  TÜV, DB, CE

Stromart  Gleichstrom Minuspol (= -)

Wechselstrom (~)

Rücktrocknung  Falls erforderlich, 0,5 h bei 90 °C

Werkstoffe:
P 235 GH, P 235 G1 TH, S 235 jR, S 235 jRG2, S 235 jO,
S 235 j2 G3, P 235 T1, P 235 T2, GP 240 GH, L 245 NB,
L 245 MB, P 245 NB, P 255 G1 TH, P 2565 GH, P 265 NB,
P 275 T1, P 275 T2, S 275 jR, L 290 NB, L 290 MB, P 295 GH,
P 310 NB, P 355 NB, P 355 T1, P 355 T2, S 355 j2 G3, B 420 N

Achtung: Genau technische Beschreibung finden Sie in der

PDF Produktbeschreibung / Artikeldatenblatt

- Bild ist Produktbeispiel

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,44*
  
Preis gilt ab 20 Pakete
1 Paket enthält 4 Kilogramm (ab € 28,61* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 128,07*
€ 152,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 119,17*
€ 141,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 117,21*
€ 139,48
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 114,44*
€ 136,18
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.