Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MMA-Stabelektrode Rutilelektrode MT-RC3 Blau, niederlegiert, TÜV-geprüft, 2,5 x 350mm, 4,4kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MMA-Stabelektrode Rutilelektrode MT-RC3 Blau, niederlegiert, TÜV-geprüft, 2,5 x 350mm, 4,4kg
MMA-Stabelektrode Rutilelektrode MT-RC3 Blau, niederlegiert, TÜV-geprüft, 2,5 x 350mm, 4,4kg
MMA-Stabelektrode Rutilelektrode MT-RC3 Blau, niederlegiert, TÜV-geprüft, 2,5 x 350mm, 4,4kg
Artikel-Nr.:
     638-51338-55717
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     55717
EAN/GTIN:
     9004853557170
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Schweißstab
Aluminium-Schweißstab
Schweißstab
MMA-Elektrode

MT-RC3 blau für Heft-, Montage- und Fallnahtschweißung

Mitteldick umhüllte Rutilzellulose-Stabelektrode für alle Schweißpositionen,

speziell für Heft-, Montage- und Fallnahtschweißung.

Scharfer Lichtbogen, ermöglicht das Schweißen von geprimertem, verzinktem,

angerostetem und verzundertem Stahl.

Auch mit 220-Volt-Geräten und bei 42 Volt Schutzspannung verschweißbar.

Normbezeichnung  EN 499 - E 38 0 RC 11

Zulassungen  TÜV, UDT, CE

Stromart  Gleichstrom Minuspol (= -)

Wechselstrom (~)

Rücktrocknung  Falls erforderlich, 1 - 2 h bei 90 °C

Werkstoffe:
P 235 GH, P 235 G1 TH, S 235 jR, S 235 jRG2, S 235 jO,
S 235 j2 G3, P 235 T1, P 235 T2, GP 240 GH, L 245 NB,
L 245 MB, P 245 NB, P 255 G1 TH, P 2565 GH, P 265 NB,
P 275 T1, P 275 T2, S 275 jR, L 290 NB, L 290 MB, P 295 GH,
P 310 NB, P 355 NB, P 355 T1, P 355 T2, S 355 j2 G3, B 420 N

Achtung: Genau technische Beschreibung finden Sie in der

PDF Produktbeschreibung / Artikeldatenblatt

- Bild ist Produktbeispiel

Weitere Suchbegriffe: MMA-Stabelektrode, MT-RC3oh, MT-RRC6k, MT-RC3
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 37,90*
€ 52,09*
4 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,90*
ab € 39,37*
€ 52,51*
5 Tage
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 42,75*
€ 56,91*
7 Tage
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 44,60*
€ 64,49*
Lager 638
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 96,91*
€ 116,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 638
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,27*
€ 138,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,40*
€ 134,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,03*
€ 132,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,14*
€ 129,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 104,25*
€ 124,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 96,91*
€ 115,32
pro Stück
1 Stück enthält 4,4 Kilogramm (ab € 22,025* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 638
Versand: Lager 638
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 638
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.