MT-316Lea4 (1.4430) für hochlegierten Stahl, rost-/säurebeständig
Rutilumhüllte Stabelektrode für nichtrostenden, austenitischen Stahl.
Schweißgut aus Chrom-Nickel-Molybdän-Stahl mit besonders niedrigem
Kohlenstoffgehalt, Gefüge Austenit mit Deltaferrit.
Betriebstemperatur bis 400 °C. Kaltzäh bis -120 °C.
Leicht entfernbare Schlacke, Belag neben der Naht mit chloridfreier Beize
entfernbar, Schweißgut auf Hochglanz polierbar.
Normbezeichnung EN 1600 - E 19 12 3 LR 12
Zulassungen TÜV, DB, CE, GL
Stromart Gleichstrom Pluspol (= +)
Wechselstrom (~)
Rücktrocknung Kaum erforderlich, bis 350 °C
Werkstoffe:
1.4401, 1.4404, 1.4406, 1.4408, 1.4410, 1.4420, 1.4429, 1.4435,
1.4436, 1.4437, 1.4571, 1.4573, 1.4580, 1.4581, 1.4583
Achtung: Genau technische Beschreibung finden Sie in der
PDF Produktbeschreibung / Artikeldatenblatt
- Bild ist Produktbeispiel