Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezial-Stabelektrode Rutilelektrode MT-316Lea4, hochlegiert, TÜV-geprüft, 3,2 x 350mm, 5,0kg


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Spezial-Stabelektrode Rutilelektrode MT-316Lea4, hochlegiert, TÜV-geprüft, 3,2 x 350mm, 5,0kg
Spezial-Stabelektrode Rutilelektrode MT-316Lea4, hochlegiert, TÜV-geprüft, 3,2 x 350mm, 5,0kg
Spezial-Stabelektrode Rutilelektrode MT-316Lea4, hochlegiert, TÜV-geprüft, 3,2 x 350mm, 5,0kg
Artikel-Nr.:
     638-51338-55757
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     55757
EAN/GTIN:
     9004853557576
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Schweißstab
Aluminium-Schweißstab
Schweißstab
MMA-Elektrode

MT-316Lea4 (1.4430) für hochlegierten Stahl, rost-/säurebeständig

Rutilumhüllte Stabelektrode für nichtrostenden, austenitischen Stahl.

Schweißgut aus Chrom-Nickel-Molybdän-Stahl mit besonders niedrigem

Kohlenstoffgehalt, Gefüge Austenit mit Deltaferrit.

Betriebstemperatur bis 400 °C. Kaltzäh bis -120 °C.

Leicht entfernbare Schlacke, Belag neben der Naht mit chloridfreier Beize

entfernbar, Schweißgut auf Hochglanz polierbar.

Normbezeichnung  EN 1600 - E 19 12 3 LR 12

Zulassungen  TÜV, DB, CE, GL

Stromart  Gleichstrom Pluspol (= +)

Wechselstrom (~)

Rücktrocknung  Kaum erforderlich, bis 350 °C

Werkstoffe:
1.4401, 1.4404, 1.4406, 1.4408, 1.4410, 1.4420, 1.4429, 1.4435,
1.4436, 1.4437, 1.4571, 1.4573, 1.4580, 1.4581, 1.4583

Achtung: Genau technische Beschreibung finden Sie in der

PDF Produktbeschreibung / Artikeldatenblatt

- Bild ist Produktbeispiel

Weitere Suchbegriffe: Spezial-Stabelektrode, MT-308Lea2
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 4,90*
ab € 152,61*
€ 187,23*
5 Tage
3
pro Paket
Frei Haus
ab € 154,93*
€ 188,96*
7 Tage
3
pro Paket
Frei Haus
ab € 157,27*
€ 196,82*
6 Tage
3
pro Packung
Frei Haus
ab € 281,73*
€ 335,64*
Lager 638
30
pro Paket
Frei Haus
ab € 357,73*
€ 411,64*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 638
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 411,64*
€ 489,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 409,66*
€ 487,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 388,74*
€ 462,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 370,00*
€ 440,30
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 357,73*
€ 425,70
pro Paket
1 Paket enthält 5 Kilogramm (ab € 71,546* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 638
Versand: Lager 638
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 638
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.