MT-308Lea2 (1.4316) für hochlegierten Stahl, rostbeständig
Rutilumhüllte Stabelektrode für nichtrostenden, austenitischen Stahl.
Schweißgut aus Chrom-Nickel-Stahl mit besonders niedrigem Kohlenstoff-
gehalt, Gefüge Austenit mit Deltaferrit.
Betriebstemperatur bis 300 °C. Kaltzäh bis -120 °C.
Leicht entfernbare Schlacke, Belag neben der Naht mit chloridfreier Beize
entfernbar, Schweißgut auf Hochglanz polierbar.
Normbezeichnung EN 1600 - E 19 9 LR 12
Zulassungen TÜV, DB, CE
Stromart Gleichstrom Pluspol (= +)
Wechselstrom (~)
Rücktrocknung Falls erforderlich, bis 350 °C
Werkstoffe:
1.4301, 1.4303, 1.4306, 1.4308, 1.4310, 1.4311, 1.4319,
1.4541, 1.4550, 1.4552
Achtung: Genau technische Beschreibung finden Sie in der
PDF Produktbeschreibung / Artikeldatenblatt
- Bild ist Produktbeispiel