Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Stabelektrode MT-ALSi5 (3.2245), 3,2 x 350mm, 2,0kg


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Aluminium-Stabelektrode MT-ALSi5 (3.2245), 3,2 x 350mm, 2,0kg
Aluminium-Stabelektrode MT-ALSi5 (3.2245), 3,2 x 350mm, 2,0kg
Aluminium-Stabelektrode MT-ALSi5 (3.2245), 3,2 x 350mm, 2,0kg
Artikel-Nr.:
     638-51338-55784
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     55784
EAN/GTIN:
     9004853557842
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweißelektroden

MT-AlSi5 (3.2245) für Aluminium-Siliziumlegierungen

Aluminium-Silizium-Elektrode mit Sonderumhüllung für das Verschweißen von

Aluminium-Silizium- und verwandten Aluminiumlegierungen.

Bedingter Einsatz für aushärtende Legierungen wie AlCuMg 1 (3.1325),

AlMgSi 1 (3.2315) und AlZn 4,5 Mg 1 (3.4335).

Beim Verschweißen wird die Elektrode mit kurzem Lichtbogen zum Grundwerk-

stoff geführt.

Bei größeren Werkstücken und bei Wandstärken über 15 mm sollte der

Schweißspalt auf 150 bis 200 °C vorgewärmt werden.

Das reine Schweißgut ist nicht aushärtbar.

Schweißnähte von aushärtbaren Aluminiumlegierungen sollten daher nicht

in mechanisch hochbeanspruchten Zonen liegen.

Normbezeichnung  DIN 1732 - El-AlSi5

Werkstoffnummer   3.2245

Stromart   Gleichstrom Pluspol (= +)

Rücktrocknung   Falls erforderlich, bis 150 °C

Achtung: Genau technische Beschreibung finden Sie in der

PDF Produktbeschreibung / Artikeldatenblatt

- Bild ist Produktbeispiel

Weitere Suchbegriffe: Spezial-Stabelektrode, MT-ALSi5, Reparaturelektrode, Aluminiumelektrode, Aluminium-Stabelektrode
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 134,56*
€ 165,96*
4 Tage
2
pro Stück
€ 4,90*
ab € 136,31*
€ 167,36*
7 Tage
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 138,18*
€ 174,45*
5 Tage
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 169,44*
€ 206,48*
Lager 638
30
pro Paket
Frei Haus
ab € 271,51*
€ 321,51*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 638
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 321,51*
€ 382,60
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 317,80*
€ 378,18
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 295,79*
€ 351,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 280,72*
€ 334,06
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 271,51*
€ 323,10
pro Paket
1 Paket enthält 2 Kilogramm (ab € 135,755* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 638
Versand: Lager 638
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 638
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.