Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe Diamanttrennscheibe "PREMIUM LINE - SPEEDY" Ø350mm, Dicke 7mm, 30,0mm Bohrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennscheibe Diamanttrennscheibe "PREMIUM LINE - SPEEDY" Ø350mm, Dicke 7mm, 30,0mm Bohrung
Trennscheibe Diamanttrennscheibe "PREMIUM LINE - SPEEDY" Ø350mm, Dicke 7mm, 30,0mm Bohrung
Trennscheibe Diamanttrennscheibe "PREMIUM LINE - SPEEDY" Ø350mm, Dicke 7mm, 30,0mm Bohrung
Artikel-Nr.:
     638-51338-61739
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     61739
EAN/GTIN:
     9004853617393
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe 350 mm

Serien PREMIUM LINE

PROFI-Diamanttrennscheiben mit Spitzen-Schnittleistung

Mit den PREMIUM LINE Produkten bietet ELMAG ®  für professionelle und

qualitätsbewusste Anwender Diamanttrennscheiben erster Güte, deren

hochwertige Rohstoffe eine lange Lebensdauer und höchste Schnittleistung

gewährleisten.

Die Bindung und Diamantkonzentration des Schneidrandes sind ideal auf den

Härtegrad der empfohlenen Werkstoffe abgestimmt.

PREMIUM LINE Produkte mit offenem Schneidrand sind am Stammblatt mit

einem Spannwalzring ausgestattet und daher besonders präzise.

Die Modelle SUPER TURBO, UNI und ABRASIV sind mit einem Überlastfluid

ausgestattet, das ein Überhitzen des Blattes verhindert.

Alle PREMIUM LINE Diamanttrennscheiben sind sicherheitstechnisch geprüft

und entsprechen der europäischen Norm EN 13236.

PREMIUM LINE SPEEDY

Speziell für Feinsteinzeug:

Extra dünn, nur  1,2 - 2,5 mm !

Alle technischen Daten und Beschreibungen siehe Artikeldatenblatt (PDF)

Bilder sind Produktbeispiele

Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, Trennscheibe, Steintrennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 235,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,53*
€ 343,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,73*
€ 338,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,15*
€ 322,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,45*
€ 305,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,71*
€ 280,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.