Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klinge für Styroporhandschneider "Typ 100", passend für HS 140, HS 180e, HS 230


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klinge für Styroporhandschneider "Typ 100", passend für HS 140, HS 180e, HS 230
Klinge für Styroporhandschneider "Typ 100", passend für HS 140, HS 180e, HS 230
Klinge für Styroporhandschneider "Typ 100", passend für HS 140, HS 180e, HS 230
Klinge für Styroporhandschneider "Typ 100", passend für HS 140, HS 180e, HS 230
Artikel-Nr.:
     638-51344-100020
Hersteller:
     Schiwa Styroporschneider
Herst.-Nr.:
     51344-100020
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Styroporschneidegerät
Styroporschneider
styroporschneidegerät schiwa
styroporschneidegerät

Der Handschneider HS 230 ist das Profigerät für das Bauhandwerk, Industrie

und freie Gestaltung. Der Cutter ist mit einem elektronischen Leistungssteller,

zur optimalen Anpassung der Schneidetemperatur ausgestattet.

Er ist ausschließlich zum Schneiden von Polystrol-Hartschaum wie

Fassaden-Dämmplatten, Dach- oder Kellerdämmplatten bestimmt.

Mit dem HS 230 können Sie Platten bis zu einer Stärke von 230 mm schneiden,

natürlich ist er auch für Profilschnitte bestens geeignet.

Zusammen mit dem Schraubendreher und einer Drahtbürste zum Reinigen der

Klinge wird der Handschneider in einem schützenden Kunststoffkoffer

ausgeliefert.


Merkmale:

- inklusive 230-mm-Klinge, Drahtbürste, Schraubendreher und Kunststoffkoffer

- schutzisoliert

- Netzleitung: 3 m lang, Konturenzentralstecker

- Keine Schneidstaubbelastung

- Keine statische Aufladung

- LED-Betriebsanzeige


Technische Daten:

- Schnittstärke: 230 mm

- Schneidebereitschaft: max. 10 Sekunden

- Netzspannung: 230 V - 50 Hz (110 V - 60 Hz)

- Aufnahmeleistung: max. 230 W

- Aussetzbetrieb: 12s Ein / 48s Aus

- Schneidetemperatur max. 500 °C

- Gewicht: 600 g

 

Genau Beschreibung des Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kanns für alle Handschneidgeräte

und Heißdraht-Schneidgeräte der Nummern 51344-........ finden Sie

in der Produkt-PDF / Artikel-PDF / Artikeldatenblatt-PDF

 

Weitere Suchbegriffe: Styroporschneidgerät, Heißdrahtschneidgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,43*
€ 105,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,75*
€ 103,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,40*
€ 99,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,73*
€ 96,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,65*
€ 81,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.