Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heckel Sicherheitsschuh Arbeitsschuh Run-R 400 low, EN ISO 20345: 2011 – S3 SRC


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Heckel Sicherheitsschuh Arbeitsschuh Run-R 400 low, EN ISO 20345: 2011 – S3 SRC
Heckel Sicherheitsschuh Arbeitsschuh Run-R 400 low, EN ISO 20345: 2011 – S3 SRC
Heckel Sicherheitsschuh Arbeitsschuh Run-R 400 low, EN ISO 20345: 2011 – S3 SRC
Artikel-Nr.:
     638-51353-6261007-48
Hersteller:
     Heckel
Herst.-Nr.:
     6261007-48
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

RUN-R 400 LOW

Metallfreies Modell, sehr leicht und flexibel für Handwerker, Logistik, Dienstleistungen, Industrie, feuchte Umgebungen

 

Vorteile im Überblick

  • Sohle: aus doppelt verdichtetem PU
  • Obermaterial: pigmentiertes Narbenleder
  • Futter: Polyester 3D-Mesh
  • Zehenschutzkappe: metallfrei
  • Durchtrittsichere Zwischensohle: metallfrei
  • Einlegesohle: anatomisch geformt, mit Stoßdämpfungseigenschaften im Fersen - und Vorderfußbereich
  • Größe: 37 – 48
  • Gewicht: 560 g bei Größe 42

 

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 158,78*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 199,70*
€ 237,64
pro Paar
ab 2 Paar
€ 193,61*
€ 230,40
pro Paar
ab 5 Paar
€ 184,66*
€ 219,75
pro Paar
ab 10 Paar
€ 174,80*
€ 208,01
pro Paar
ab 500 Paar
€ 158,78*
€ 188,95
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.