Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heckel Sicherheitsschuh Arbeitsschuh Focus Perfo, EN ISO 20345: 2011 – S1 SRA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Heckel Sicherheitsschuh Arbeitsschuh Focus Perfo, EN ISO 20345: 2011 – S1 SRA
Heckel Sicherheitsschuh Arbeitsschuh Focus Perfo, EN ISO 20345: 2011 – S1 SRA
Heckel Sicherheitsschuh Arbeitsschuh Focus Perfo, EN ISO 20345: 2011 – S1 SRA
Artikel-Nr.:
     638-51353-6263703-43
Hersteller:
     Heckel
Herst.-Nr.:
     6263703-43
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

FOCUS PERFO

100 % metallfrei für Arbeiten in warmer und trockener Umgebung

 

Vorteile im Überblick

  • Sohle: aus doppelt verdichtetem PU
  • Obermaterial: aus extrem atmungsaktivem Veloursleder mit Luftöffnungen für eine optimale Klimaregulierung
  • Futter: Mesh-Gewebe für hochwirksame Schweißableitung, schnell trocknend.
  • Zehenschutzkappe: metallfrei
  • Einlegesohle: anatomisch geformt aus EVA, Oberseite aus Mesh-Gewebe, stoßdämpfende Einsätze im Fersenbereich
  • Größe: 36-47
  • Gewicht: 540 g bei Größe 42

 

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,81*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 137,77*
€ 163,95
pro Paar
ab 2 Paar
€ 135,75*
€ 161,54
pro Paar
ab 5 Paar
€ 127,83*
€ 152,12
pro Paar
ab 10 Paar
€ 120,23*
€ 143,07
pro Paar
ab 500 Paar
€ 107,81*
€ 128,29
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.