Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heckel Sicherheitsschuh Arbeitsschuh, Macpulse, S1P HRO SRA, Größe 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Heckel Sicherheitsschuh Arbeitsschuh, Macpulse, S1P HRO SRA, Größe 40
Heckel Sicherheitsschuh Arbeitsschuh, Macpulse, S1P HRO SRA, Größe 40
Heckel Sicherheitsschuh Arbeitsschuh, Macpulse, S1P HRO SRA, Größe 40
Artikel-Nr.:
     638-51353-6267005-40
Hersteller:
     Heckel
Herst.-Nr.:
     6267005-40
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

MACPULSE

Anwendungsbereiche: 100 % metallfrei, Arbeiten in feuchter Umgebung, Industrie,

Logistik- und Dienstleistungsberufe, ideal für Bereiche mit Metalldetektoren

(Flughäfen, Lagerhallen), Tätigkeiten mit hohem Laufpensum, Innenausbau.


Sicherheitsschuhe für Leichtindustrie, Automobilindustrie und

den Dienstleistungsbereich


Die MACSOLE ® SPORT Produktpalette ist für alle diejenigen konzipiert

worden, die in der Leichtindustrie, in der Automobilindustrie und im

Dienstleistungsbereich arbeiten. Außergewöhnliche Rutschhemmung,

geringes Gewicht (unter 550 g pro Schuh) und eine hervorragende

Atmungsaktivität sind die Begriffe, von denen sich die Design- und

Ingenieurteams bei der Entwicklung der MACSOLE® SPORT Produktpalette

leiten ließen. Die MACSOLE® Technologie verleiht dieser Produktpalette

optimale Eigenschaften im Hinblick auf Rutschhemmung und Komfort.


Vorteile im Überblick


- Sohle: Gummisohle MACSOLE ® SPORT, resistent gegen Kohlenwasser-
  stoffe, äußerst rutschfest. Hinten hochgezogen, um die Bedienung von
  Geräten und Maschinen zu erleichtern.
- Obermaterial: Obermaterial aus Vollnarbenleder zum Schutz vor eindringenden
  Flüssigkeiten, Überkappe aus Hart-PVC, reflektierende Elemente.
- Futter: schwarzes Mesh-Gewebe schwarz für hochwirksame Schweißableitung,
  schnelltrocknend.
- Zehenschutzkappe: metallfrei
- Durchtrittsichere Zwischensohle: metallfrei
- Einlegesohle: CELL TECH: anatomisch geformte Innensohle aus EVA mit
  hochwirksamer Schweißableitung.
- Gewicht: 550 g bei Größe 42
- EN ISO 20345 : 2007 – S3 HRO SRA
- Größe 36 – 48
Beschreibung siehe Artikeldatenblatt-PDF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 158,64*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 200,19*
€ 238,23
pro Paar
ab 2 Paar
€ 194,24*
€ 231,15
pro Paar
ab 5 Paar
€ 182,27*
€ 216,90
pro Paar
ab 10 Paar
€ 173,71*
€ 206,71
pro Paar
ab 500 Paar
€ 158,64*
€ 188,78
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.