Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heckel Sicherheitsschuh Arbeitsschuh, Macjumb, S3 CI HI HRO SRA, Größe 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Heckel Sicherheitsschuh Arbeitsschuh, Macjumb, S3 CI HI HRO SRA, Größe 37
Heckel Sicherheitsschuh Arbeitsschuh, Macjumb, S3 CI HI HRO SRA, Größe 37
Heckel Sicherheitsschuh Arbeitsschuh, Macjumb, S3 CI HI HRO SRA, Größe 37
Artikel-Nr.:
     638-51353-6267006-37
Hersteller:
     Heckel
Herst.-Nr.:
     6267006-37
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

MACJUMP

Anwendungsbereiche: 100 % metallfrei, Arbeiten in feuchter Umgebung,

Industrie, Logistik- und Dienstleistungsberufe, ideal für Bereiche mit

Metalldetektoren (Flughäfen, Lagerhallen), Tätigkeiten mit hohem

Laufpensum, Innenausbau.


Sicherheitsschuhe für Leichtindustrie, Automobilindustrie und

den Dienstleistungsbereich


Die MACSOLE ® SPORT Produktpalette ist für alle diejenigen konzipiert

worden, die in der Leichtindustrie, in der Automobilindustrie und im

Dienstleistungsbereich arbeiten. Außergewöhnliche Rutschhemmung,

geringes Gewicht (unter 550 g pro Schuh) und eine hervorragende

Atmungsaktivität sind die Begriffe, von denen sich die Design- und

Ingenieurteams bei der Entwicklung der MACSOLE® SPORT Produktpalette

leiten ließen. Die MACSOLE® Technologie verleiht dieser Produktpalette

optimale Eigenschaften im Hinblick auf Rutschhemmung und Komfort.


Vorteile im Überblick

- Sohle: Gummisohle MACSOLE ® SPORT, resistent gegen Kohlenwasser-
  stoffe, äußerst rutschfest. Hinten hochgezogen, um die Bedienung von
  Geräten und Maschinen zu erleichtern.
- Obermaterial: Obermaterial aus Vollnarbenleder zum Schutz vor
  eindringenden Flüssigkeiten, Überkappe aus Hart-PVC, reflektierende
  Elemente.
- Futter: schwarzes Mesh-Gewebe schwarz für hochwirksame
 Schweißableitung, schnelltrocknend.
- Zehenschutzkappe: metallfrei
- Durchtrittsichere Zwischensohle: metallfrei
- Einlegesohle: CELL TECH: anatomisch geformte Innensohle aus EVA mit
  hochwirksamer Schweißableitung.
- Gewicht: 570 g bei Größe 42
- EN ISO 20345 : 2007 – S3 HRO SRA
- Größe 36 – 48
Beschreibung siehe Artikeldatenblatt-PDF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 167,22*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 208,09*
€ 247,63
pro Paar
ab 2 Paar
€ 204,65*
€ 243,53
pro Paar
ab 5 Paar
€ 192,30*
€ 228,84
pro Paar
ab 10 Paar
€ 182,88*
€ 217,63
pro Paar
ab 500 Paar
€ 167,22*
€ 198,99
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.