Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heckel Sicherheitsstiefl Arbeitsstiefel Suxxeed Offroad S3 Rigger, mit Zehen-Schutzkappe EN20345, Braun


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Heckel Sicherheitsstiefl Arbeitsstiefel Suxxeed Offroad S3 Rigger, mit Zehen-Schutzkappe EN20345, Braun
Heckel Sicherheitsstiefl Arbeitsstiefel Suxxeed Offroad S3 Rigger, mit Zehen-Schutzkappe EN20345, Braun
Artikel-Nr.:
     638-51353-67273
Hersteller:
     Heckel
Herst.-Nr.:
     67273
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Metallfreier Winterstiefel für die Baubranche, allgemeine Industrie, Energie, Logistik, Instandhaltung, Versorgung, feuchte Arbeitsbedingungen Doppelt dichte PU-Sohle, hervorragender Griff, öl-, kohlenwasserstoff- und chemikalienbeständig, selbstreinigendes Sohlenprofil, hervorragende Stoßdämpfung, spritzgegossene PU-ScheuerkappeObermaterial aus wasserabweisendem braunem, geöltem Narbenleder, Mikrofasereinlage, reflektierende Elemente, FleecefutterMetallfreie ZehenkappeMetallfreie durchstichfeste ZwischensohleAnatomisch geformte hygienische Einlegesohle mit EVA-FersenstoßdämpferGewicht 840 g in Größe 38-42 Bauwesen, allgemeine Industrie, Energie, Logistik, Instandhaltung, Versorgung, feuchte Arbeitsbedingungen
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Heckel Sicherheitsstiefel Arbeitssstiefel Suxxed Offroad S3 Rigger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,71*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 145,88*
€ 173,60
pro Paar
ab 2 Paar
€ 144,57*
€ 172,04
pro Paar
ab 5 Paar
€ 139,36*
€ 165,84
pro Paar
ab 10 Paar
€ 131,25*
€ 156,19
pro Paar
ab 500 Paar
€ 115,71*
€ 137,69
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.