Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heckel Sicherheitsschuh Arbeitsschuh, MS 100 Low, S1P HRO SRA, Größe 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Heckel Sicherheitsschuh Arbeitsschuh, MS 100 Low, S1P HRO SRA, Größe 42
Heckel Sicherheitsschuh Arbeitsschuh, MS 100 Low, S1P HRO SRA, Größe 42
Artikel-Nr.:
     638-51353-67403-42
Hersteller:
     Heckel
Herst.-Nr.:
     67403-42
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Heckel MS 100 LOW MS 100 LOW S1P HALBSCHUH Arbeit in trockener Umgebung, Logistik, Lieferverkehr, Leichtindustrie, Dienstleistungsberufe, Gebietskörperschaften, Handwerk, Innenausbau EN ISO 20345: 2011 – S1P HRO SRC Größe: 36 – 48 leichte und flexible S1P-Sicherheitshalbschuhe (500 g)


Die MACSOLE ® SPORT Produktpalette ist für alle diejenigen konzipiert

worden, die in der Leichtindustrie, in der Automobilindustrie und im

Dienstleistungsbereich arbeiten. Außergewöhnliche Rutschhemmung,

geringes Gewicht (unter 550 g pro Schuh) und eine hervorragende

Atmungsaktivität sind die Begriffe, von denen sich die Design- und

Ingenieurteams bei der Entwicklung der MACSOLE® SPORT Produktpalette

leiten ließen. Die MACSOLE® Technologie verleiht dieser Produktpalette

optimale Eigenschaften im Hinblick auf Rutschhemmung und Komfort.


Vorteile im Überblick

- Sohle: Gummisohle MACSOLE ® SPORT, resistent gegen Kohlenwasser-
  stoffe, äußerst rutschfest. Hinten hochgezogen, um die Bedienung von
  Geräten und Maschinen zu erleichtern.
- Obermaterial: Obermaterial aus Veloursleder und Textil, Überkappe aus
  Hart-PVC, reflektierende Elemente.
- Futter: schwarzes Mesh-Gewebe für hochwirksame Schweißableitung,
  schnelltrocknend.
- Zehenschutzkappe: metallfrei
- Durchtrittsichere Zwischensohle: metallfrei
- Einlegesohle: CELL TECH: anatomisch geformte Innensohle aus EVA mit
  hochwirksamer Schweißableitung.
- Gewicht: 540 g bei Größe 42
- EN ISO 20345 : 2007 – S1 P HRO SRA
- Größe 36 – 48
Beschreibung siehe Artikeldatenblatt-PDF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,55*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 150,58*
€ 179,19
pro Paar
ab 2 Paar
€ 147,94*
€ 176,05
pro Paar
ab 5 Paar
€ 139,11*
€ 165,54
pro Paar
ab 10 Paar
€ 129,58*
€ 154,20
pro Paar
ab 500 Paar
€ 117,55*
€ 139,88
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.