Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pritschenabdecknetz, Maschenweite 100mm, Kordel 6mm, 2,7 x 2,5m, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pritschenabdecknetz, Maschenweite 100mm, Kordel 6mm, 2,7 x 2,5m, Grün
Pritschenabdecknetz, Maschenweite 100mm, Kordel 6mm, 2,7 x 2,5m, Grün
Pritschenabdecknetz, Maschenweite 100mm, Kordel 6mm, 2,7 x 2,5m, Grün
Artikel-Nr.:
     638-51364-88120P-1-1
Hersteller:
     DT
Herst.-Nr.:
     88120P-1-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Autonetz
Gepäcknetz
Ladungssicherungsnetze
Netze zur Ladungssicherung

LKW Pritschen-Abdecknetz mit Randkordel

- Maschenweite 100mm

- Kordelstärke 6mm

- verstärkter Randkordel

Farbe: siehe Artikelbeschreibung

Achtung: Sondergröße auf Anfrage

Weitere Suchbegriffe: autonetz, Containerplane, Plane, Monofil-Plane, Abdeckplane, Gewirkplane, Kunstfasernetz, Netz.Pritschennetz, Pritschenabdecknetz, Pritschen-Netz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,21*
€ 108,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,45*
€ 106,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,32*
€ 102,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,42*
€ 98,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,71*
€ 84,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.