Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pritschenabdecknetz, Maschenweite 100mm, Kordel 6mm, 2,7 x 3,1m, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pritschenabdecknetz, Maschenweite 100mm, Kordel 6mm, 2,7 x 3,1m, Grün
Pritschenabdecknetz, Maschenweite 100mm, Kordel 6mm, 2,7 x 3,1m, Grün
Pritschenabdecknetz, Maschenweite 100mm, Kordel 6mm, 2,7 x 3,1m, Grün
Artikel-Nr.:
     638-51364-88120P-2-1
Hersteller:
     DT
Herst.-Nr.:
     88120P-2-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Autonetz
Gepäcknetz
Ladungssicherungsnetze
Netze zur Ladungssicherung

LKW Pritschen-Abdecknetz mit Randkordel

- Maschenweite 100mm

- Kordelstärke 6mm

- verstärkter Randkordel

Farbe: siehe Artikelbeschreibung

Achtung: Sondergröße auf Anfrage

Weitere Suchbegriffe: autonetz, Containerplane, Plane, Monofil-Plane, Abdeckplane, Gewirkplane, Kunstfasernetz, Netz.Pritschennetz, Pritschenabdecknetz, Pritschen-Netz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,49*
€ 123,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,72*
€ 122,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,22*
€ 116,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,29*
€ 112,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,40*
€ 96,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.