Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standard-Containerplane PVC-Plane, geöst, wasserdicht, 3,1 x 7,5m, 630g/m², ohne Seil, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standard-Containerplane PVC-Plane, geöst, wasserdicht, 3,1 x 7,5m, 630g/m², ohne Seil, Grün
Standard-Containerplane PVC-Plane, geöst, wasserdicht, 3,1 x 7,5m, 630g/m², ohne Seil, Grün
Standard-Containerplane PVC-Plane, geöst, wasserdicht, 3,1 x 7,5m, 630g/m², ohne Seil, Grün
Artikel-Nr.:
     638-51364-99100-7-2
Hersteller:
     DT
Herst.-Nr.:
     99100-7-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Container-Abdeckplane
Containerabdeckplane
Containerplane
container abdeckplane

- PE/PVC ? Plane

- Flächengewicht 630g / m²

- wasserdicht

- geöst alle 40cm

- Farbe: Grün oder Blau

 

Sondergrößen auf Anfrage

Achtung: Farbe und Größe siehe Artikelbeschreibung

Weitere Suchbegriffe: Plane, Monofil-Plane, Abdeckplane, Gewirkplane
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 256,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,82*
€ 365,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,70*
€ 363,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,36*
€ 338,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,02*
€ 321,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,19*
€ 304,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.