Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bändchengewebe-Plane geeignet zur Ladungssicherung, geöst, 2,3 x 4,5m, 320g/m², ohne Seil, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bändchengewebe-Plane geeignet zur Ladungssicherung, geöst, 2,3 x 4,5m, 320g/m², ohne Seil, Grün
Bändchengewebe-Plane geeignet zur Ladungssicherung, geöst, 2,3 x 4,5m, 320g/m², ohne Seil, Grün
Bändchengewebe-Plane geeignet zur Ladungssicherung, geöst, 2,3 x 4,5m, 320g/m², ohne Seil, Grün
Artikel-Nr.:
     638-51364-99210-1g
Hersteller:
     DT
Herst.-Nr.:
     99210-1g
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bändchengewebeplane
bändchengewebeplane

- PE-Bändchengewebe

- 320 g / m²

- strapazierfähig

- Farbe grün

- geöst alle 40cm

 

Dieses Produkt für Ladungssicherheit, "Bändchengewebeplane,

320g/m² ? Qualität", ist normenkonform nach der neuen Richtlinie VDI 2700,

Blatt 3.3 und somit als Ladungssicherungsmittel im Straßenverkehr geeignet.

Sondergrößen auf Anfrage

Achtung: Farbe und Größe siehe Artikelbeschreibung

Weitere Suchbegriffe: Plane, Monofil-Plane, Abdeckplane, Gewirkplane, Sichtschutz, Ladungssicherungsplane, VDI 2700
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,71*
€ 140,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,82*
€ 139,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,52*
€ 133,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,70*
€ 129,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,74*
€ 110,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.