Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bändchengewebe-Plane geeignet zur Ladungssicherung, geöst, 2,3 x 5,0m, 320g/m², mit Seil, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bändchengewebe-Plane geeignet zur Ladungssicherung, geöst, 2,3 x 5,0m, 320g/m², mit Seil, Grün
Bändchengewebe-Plane geeignet zur Ladungssicherung, geöst, 2,3 x 5,0m, 320g/m², mit Seil, Grün
Bändchengewebe-Plane geeignet zur Ladungssicherung, geöst, 2,3 x 5,0m, 320g/m², mit Seil, Grün
Artikel-Nr.:
     638-51364-99210-4g
Hersteller:
     DT
Herst.-Nr.:
     99210-4g
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bändchengewebeplane
bändchengewebeplane

- PE-Bändchengewebe

- 320 g / m²

- strapazierfähig

- Farbe grün

- geöst alle 40cm

 

Dieses Produkt für Ladungssicherheit, "Bändchengewebeplane,

320g/m² ? Qualität", ist normenkonform nach der neuen Richtlinie VDI 2700,

Blatt 3.3 und somit als Ladungssicherungsmittel im Straßenverkehr geeignet.

Sondergrößen auf Anfrage

Achtung: Farbe und Größe siehe Artikelbeschreibung

Weitere Suchbegriffe: Plane, Monofil-Plane, Abdeckplane, Gewirkplane, Sichtschutz, Ladungssicherungsplane, VDI 2700
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,14*
€ 169,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,64*
€ 167,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,02*
€ 160,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,62*
€ 155,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,30*
€ 134,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.