Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummiertes PES-Gewebe Plane, luftdurchlässig, geöst, 2,3 x 4,5m, 260g/m², ohne Seil, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummiertes PES-Gewebe Plane, luftdurchlässig, geöst, 2,3 x 4,5m, 260g/m², ohne Seil, Blau
Gummiertes PES-Gewebe Plane, luftdurchlässig, geöst, 2,3 x 4,5m, 260g/m², ohne Seil, Blau
Gummiertes PES-Gewebe Plane, luftdurchlässig, geöst, 2,3 x 4,5m, 260g/m², ohne Seil, Blau
Artikel-Nr.:
     638-51364-99270-1b
Hersteller:
     DT
Herst.-Nr.:
     99270-1b
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane

- PES -Gewebe, gummiert

- Gewicht: 260 g/m²

- flexibel und rutschfest

- strapazierfähig

- Farbe: grün, blau, schwarz

- geöst alle 40cm

 

Dieses Produkt für Ladungssicherheit, "Bändchengewebeplane,

320g/m² ? Qualität", ist normenkonform nach der neuen Richtlinie VDI 2700,

Blatt 3.3 und somit als Ladungssicherungsmittel im Straßenverkehr geeignet.

Sondergrößen auf Anfrage

Achtung: Farbe und Größe siehe Artikelbeschreibung

Weitere Suchbegriffe: abdeckplane 2300x4500mm, abdeckplane, abdeckplane 260 g, Plane, Monofil-Plane, Gewirkplane, Sichtschutz, Ladungssicherungsplane, VDI 2700, Gummiert, PES-Gewebe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,43*
€ 130,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,60*
€ 129,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,55*
€ 124,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,78*
€ 119,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,99*
€ 102,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.