Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Arbeitstische Montagehilfswagen,1300x508x1165mm,mit Wannenböden, Tragf. 250kg, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobile Arbeitstische Montagehilfswagen,1300x508x1165mm,mit Wannenböden, Tragf. 250kg, Blau
Mobile Arbeitstische Montagehilfswagen,1300x508x1165mm,mit Wannenböden, Tragf. 250kg, Blau
Artikel-Nr.:
     638-51370-20011206
Hersteller:
     BEG
Herst.-Nr.:
     20011205
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Montagehilfswagen
Montagewagen

Montagehilfswagen

Immer mobil in der Werkstatt

- Pulverbeschichtete Stahl-Konstruktion

- serienmäßig lichtblau RAL 5012

 

- Mit Wannenböden

- Tragfähigkeit 250 kg

- Aufkantung 40 mm

- mit 2 Etagen

- Verschraubter Schiebebügel

- Integrierte Schreibtafel und Einschubfach
 

Radausstattung

- Je 2 Lenk- und Bockrollen

- Rollenlager

- Vollgummireifen

- Lenkrollen mit Feststeller

 

5 Jahre Garantie

Weitere RAL-Farben auf Anfrage

Technische Beschreibung siehe Produktdatenblatt-PDF

Weitere Suchbegriffe: montagewagen lichtblau, arbeitstisch, montagewagen beg, Beistellwagen, Kommissionierwagen, Teilewagen, Kleinteilewagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 653,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 766,79*
€ 912,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 758,58*
€ 902,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 727,75*
€ 866,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 701,55*
€ 834,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 653,72*
€ 777,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.