Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagewagen 1130x700x872mm, 2 Fachb, 4 Schubladen, MDF-Platte, Vollgummir., Tragf. 500kg, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montagewagen 1130x700x872mm, 2 Fachb, 4 Schubladen, MDF-Platte, Vollgummir., Tragf. 500kg, Blau
Montagewagen 1130x700x872mm, 2 Fachb, 4 Schubladen, MDF-Platte, Vollgummir., Tragf. 500kg, Blau
Montagewagen 1130x700x872mm, 2 Fachb, 4 Schubladen, MDF-Platte, Vollgummir., Tragf. 500kg, Blau
Artikel-Nr.:
     638-51370-20015906
Hersteller:
     BEG
Herst.-Nr.:
     20015901
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Montagehilfswagen
Montagewagen
montagewagen 500 kg tragfähigkeit
montagehilfswagen

Leicht verfahrbar

- Werkzeuge und Kleinteile sofort  griffbereit

- Pulverbeschichtete, robuste Stahlkonstruktion mit anklickbarem Schiebegriff

- Stahlblechschrank mit zwei herausnehmbaren Fachböden

- Abschließbar mit Zylinderschloss

- Schubladenschrank mit 4 unterschiedlich hohen,

  kugelgelagerten Schubladen

- Tragfähigkeit je Schublade 20 kg

- Abschließbar, Schlösser gleichschließend

Radausstattung

- 2 Lenkrollen mit Doppelstopp, 2 Bockrollen, Vollgummireifen, Rad-Ø 200 mm,

  Rollenlager

In 2 Farbgebungen

– Uni RAL 5012 lichtblau.

– RAL 9006 weißaluminium / RAL 5012 lichtblau

gemäß Artikelbeschreibung

 

- 5 Jahre Garantie

Weitere RAL-Farben auf Anfrage

Technische Beschreibung siehe Artikeldatenblatt-PDF

Weitere Suchbegriffe: montagewagen lichtblau, Magazinwagen, Schiebewagen, Plattformwagen, Werkzeugwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.423,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.606,79*
€ 1.912,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.593,43*
€ 1.896,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.519,35*
€ 1.808,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.474,18*
€ 1.754,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.423,88*
€ 1.694,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.