Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwagen 1050x700mm, Schiebebügel, 2 hohe Längswände, Vollgummireifen, Tragf. 500kg, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattformwagen 1050x700mm, Schiebebügel, 2 hohe Längswände, Vollgummireifen, Tragf. 500kg, Blau
Plattformwagen 1050x700mm, Schiebebügel, 2 hohe Längswände, Vollgummireifen, Tragf. 500kg, Blau
Plattformwagen 1050x700mm, Schiebebügel, 2 hohe Längswände, Vollgummireifen, Tragf. 500kg, Blau
Artikel-Nr.:
     638-51370-20025701
Hersteller:
     BEG
Herst.-Nr.:
     20025701
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformwagen
plattformwagen

- Tragfähigkeit 500kg, mit Luftreifen 300kg

- Gitterwände einzeln herausziehbar

- Rutschhemmende, abriebfeste  Kunststoff-Ladefläche

- Stahlgitterwände, Maschenweite

- 50 x 50 mm. Serienmäßig in Lichtblau RAL 5012 pulver beschichtet.

- Abbildung in Sonderfarbe!

- Ladehöhe 280 mm.

- Schiebebügelhöhe 1100 mm.

Radausstattung
- Je 2 Lenk- und Bockrollen.

- Kunststoff- Felge. Lenkrollen mit Doppelstopp. Rad-Ø siehe Tabelle.

- Gehäuse aus verzinktem Stahlblech.

- Zerlegte Anlieferung – leichte Montage.

- 5 Jahre Garantie

Weitere RAL-Farben auf Anfrage

Technische Beschreibung siehe Artikeldatenblatt-PDF

 

 

Weitere Suchbegriffe: Magazinwagen, Schiebewagen, Kaiser Kraft, Kaiser+Kraft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 527,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 620,79*
€ 738,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 613,92*
€ 730,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 589,85*
€ 701,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 569,46*
€ 677,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 527,64*
€ 627,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.