Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialständer Materialwagen, Höhenverstellbar, Neigbar, Vollgummireifen, Tragf. 150kg, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Materialständer Materialwagen, Höhenverstellbar, Neigbar, Vollgummireifen, Tragf. 150kg, Blau
Materialständer Materialwagen, Höhenverstellbar, Neigbar, Vollgummireifen, Tragf. 150kg, Blau
Materialständer Materialwagen, Höhenverstellbar, Neigbar, Vollgummireifen, Tragf. 150kg, Blau
Artikel-Nr.:
     638-51370-20034206
Hersteller:
     BEG
Herst.-Nr.:
     20034201
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Material-Auflageständer
Materialständer
Materialstütze
Materialwagen

Ergonomie am Arbeitsplatz – wahlweise für sitzende oder stehende Tätigkeit

Plattform mit Abrutschsicherung, dreh- und arretierbar

- Stellfläche in 4 Stufen neigbar (je Stufe um 10°)

- Geeignet für  Behälter bis ca. 700 x 500 mm


Radausstattung

- 4 Lenkrollen, Ø 75 mm, mit Feststellern, Vollgummireifen, spurlos

- Serienmäßig pulverbeschichtet lichtblau RAL 5012

- Höhenverstellung alle 30 mm Arretierung durch Federriegel

- 5 Jahre Garantie

- Weitere RAL-Farben auf Anfrage 

Technische Beschreibung siehe Artikeldatenblatt-PDF

Weitere Suchbegriffe: materialständer traglast 150kg, materialwagen, Beistellwagen, Beistellständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 446,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 535,28*
€ 636,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 530,59*
€ 631,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 508,52*
€ 605,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 490,24*
€ 583,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,85*
€ 531,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.