Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beistellwagen Kommissionierwagen Teilewagen, 920x470x1220mm, 3 Etagen, Tragf. 150kg, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beistellwagen Kommissionierwagen Teilewagen, 920x470x1220mm, 3 Etagen, Tragf. 150kg, Blau
Beistellwagen Kommissionierwagen Teilewagen, 920x470x1220mm, 3 Etagen, Tragf. 150kg, Blau
Beistellwagen Kommissionierwagen Teilewagen, 920x470x1220mm, 3 Etagen, Tragf. 150kg, Blau
Artikel-Nr.:
     638-51370-20057406
Hersteller:
     BEG
Herst.-Nr.:
     20057401
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Beistellwagen
Kommissionierwagen
Kommissionswagen

Zur Aufnahme von Multi-Kunststoffkästen

- Robuster Stahlrahmen, pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012

Radausstattung

- Je 2 Lenk- und Bockrollen, Vollgummi reifen, Rollenlager

- Lenkrollen mit Doppelstopp

- 2 +  3 Zerlegte Anlieferung – leichte Montage


Mit drei Etagen

- 1 Eine feste und zwei neigbare Etagen

  Beidseitig, Neigungswinkel 15° und 30°, Arretierung mittels Federriegel

  Zur Aufnahme von Kunststoffkästen.

- 2 Drei abnehmbare

  Etagenböden Böden aus MDF-Platte, Dekor  beschichtet

- 3 Drei feste Etagen

  Zur Aufnahme von Kunststoffkästen

- 4 Mit zwei Etagen

  Obere Etage beidseitig neigbar Neigungswinkel 15° und 30°,  Arretierung

  mittels Federriegel

- 5 Mit vier Etagen

  Etagen aus MDF-Platte, Dekor  beschichtet mit überstehender  Stahlkante

 

Option:

Multi-Kunststoffkästen

In drei Höhen
Länge x Breite 660 x 450 mm
Passender Deckel als Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann

- 5 Jahre Garantie

Weitere RAL-Farben auf Anfrage

Technische Beschreibung siehe Artikeldatenblatt-PDF

Weitere Suchbegriffe: kommissionierwagen beg gmbh, kommissionierwagen, Teilewagen, Kleinteilewagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 561,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 665,81*
€ 792,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 658,09*
€ 783,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 631,13*
€ 751,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 606,91*
€ 722,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 561,37*
€ 668,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.