Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Arbeitstische Montagehilfswagen, 765x570x830mm, mit Schubladenschrank, Tragf. 200kg, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobile Arbeitstische Montagehilfswagen, 765x570x830mm, mit Schubladenschrank, Tragf. 200kg, Blau
Mobile Arbeitstische Montagehilfswagen, 765x570x830mm, mit Schubladenschrank, Tragf. 200kg, Blau
Artikel-Nr.:
     638-51370-45631406
Hersteller:
     BEG
Herst.-Nr.:
     45631405
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Montagehilfswagen
Montagewagen

Montagehilfswagen

Immer mobil in der Werkstatt

- Pulverbeschichtete Stahl-Konstruktion

- serienmäßig lichtblau RAL 5012

 

Mit Schubladenschrank

- mit 4 Schubladen.

- Je eine Schublade 60, 90, 120 und 180 mm hoch,

  einzeln abschließbar

- Tragfähigkeit je Schublade 20 kg

 

Radausstattung

- Je 2 Lenk- und Bockrollen

- Rollenlager

- Vollgummireifen

- Lenkrollen mit Feststeller

 

5 Jahre Garantie

Weitere RAL-Farben auf Anfrage

Technische Beschreibung siehe Produktdatenblatt-PDF

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.180,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.334,63*
€ 1.588,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.320,24*
€ 1.571,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.261,52*
€ 1.501,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.223,97*
€ 1.456,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.180,58*
€ 1.404,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.