Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialständer, Höhenverstellbar, Neig- und fahrbar, Tragf. 250kg, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Materialständer, Höhenverstellbar, Neig- und fahrbar, Tragf. 250kg, Blau
Materialständer, Höhenverstellbar, Neig- und fahrbar, Tragf. 250kg, Blau
Artikel-Nr.:
     638-51370-49627006
Hersteller:
     BEG
Herst.-Nr.:
     49627005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Material-Auflageständer
Materialständer
Materialstütze
Materialwagen

Materialständer

- Ergonomie am Arbeitsplatz

  – für sitzende oder stehende Tätigkeit

- neig- und fahrbar

- Plattform mit Abrutschsicherung

- Plattform arretierbar

- stufenlose Höhenverstellung durch eine Hydraulikpumpe mittels Hand kurbel

- geeignet für Behälter bis ca. 890 x 560 mm

- Stellfläche in 4 Stufen neigbar (je Stufe um 10°)

- serienmäßig pulverbeschichtet lichtblau RAL 5012

- höhenverstellung stufenlos unter Last

 

Radausstattung

- 4 Lenkrollen, Ø 75 mm, mit Feststellern

- Vollgummireifen, spurlos

 

 5 Jahre Garantie

- Weitere RAL-Farben auf Anfrage 

Technische Beschreibung siehe Produktdatenblatt-PDF

Weitere Suchbegriffe: materialständer tragkraft 250 kg, materialwagen, Beistellwagen, Beistellständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.071,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.224,43*
€ 1.457,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.214,58*
€ 1.445,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.158,88*
€ 1.379,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.119,83*
€ 1.332,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.071,92*
€ 1.275,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.