Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallwagen 400L, L1310xB720xH1000mm, 2 Rollen mit Bremse,Tragf. 750 kg, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallwagen 400L, L1310xB720xH1000mm, 2 Rollen mit Bremse,Tragf. 750 kg, rot
Abfallwagen 400L, L1310xB720xH1000mm, 2 Rollen mit Bremse,Tragf. 750 kg, rot
Abfallwagen 400L, L1310xB720xH1000mm, 2 Rollen mit Bremse,Tragf. 750 kg, rot
Artikel-Nr.:
     638-51386-KM400LG
Hersteller:
     KM
Herst.-Nr.:
     KM400GL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallsammelwagen
Abfallwagen
Müllbeutelwagen
Müllsackwagen

Abfallwagen

  • 400L
  • Pulverlackiertes Stahlblech
  • Mit Kranösen
  • Zwei 400 mm Lufträder
  • ein 200mm drehbares Rad
  • Tragfähigkeit 750 kg
  • Kranösen sind CEgeprüft
  • Gewicht: 70kg
  • 2 Lenk- und 2 Bock-Rollen

 

Weitere Informationen und technische Daten finden Sie im Produktdatenblatt

Weitere Suchbegriffe: abfallwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 770,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 941,78*
€ 1.120,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 925,37*
€ 1.101,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 867,88*
€ 1.032,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 828,66*
€ 986,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 770,61*
€ 917,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.