Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gittercontainer Rollcontainer 4-Seiten, KM2000-4, 720x860x1740, Tragf. 400kg, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gittercontainer Rollcontainer 4-Seiten, KM2000-4, 720x860x1740, Tragf. 400kg, verzinkt
Gittercontainer Rollcontainer 4-Seiten, KM2000-4, 720x860x1740, Tragf. 400kg, verzinkt
Gittercontainer Rollcontainer 4-Seiten, KM2000-4, 720x860x1740, Tragf. 400kg, verzinkt
Artikel-Nr.:
     638-51386-km2000-4
Hersteller:
     KM
Herst.-Nr.:
     KM2000-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
drahtgitterwagen

Elektrolytisch verzinkt

- Öffnung auf der 720 mm Seite

- Maschenweite 130 x 260 mm

- Abstand zwischen den Böden 750 mm

- Inkl. 1 Boden

- Böden können hochgeklappt werden

- Nestbar

- 2 Bock- und 2 Lenkrollen 100 mm

- Tragfähigkeit: 400 kg

- Abdeckungen auf Anfrage

Weitere Beschreibung und Details siehe Produktdatenblatt-PDF

 

Weitere Suchbegriffe: Gittercontainer, Wäschewagen, Wäschecontainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 840,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 977,94*
€ 1.163,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 966,46*
€ 1.150,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 920,67*
€ 1.095,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 887,53*
€ 1.056,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 840,89*
€ 1.000,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.