Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gittercontainer Rollcontainer 4-Seiten, KM200801804b, 2000x800x1800, Tragf. 400kg, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gittercontainer Rollcontainer 4-Seiten, KM200801804b, 2000x800x1800, Tragf. 400kg, verzinkt
Gittercontainer Rollcontainer 4-Seiten, KM200801804b, 2000x800x1800, Tragf. 400kg, verzinkt
Gittercontainer Rollcontainer 4-Seiten, KM200801804b, 2000x800x1800, Tragf. 400kg, verzinkt
Artikel-Nr.:
     638-51386-km200801804b
Hersteller:
     KM
Herst.-Nr.:
     KM200801804b
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
gitterwagen km

Elektrolytisch verzinkt

- Maschenweite 105 x 350 mm

- Ohne Werkzeug zu montieren

- 1 in der Hälfte zu öffnende Tür auf der 2000 mm Seite

- 2 Bock- und 2 Lenkrollen, 100 mm

- Tragfähigkeit: 400 kg

Weitere Beschreibung und Details siehe Produktdatenblatt-PDF

 

Weitere Suchbegriffe: drahtgitterwagen, Transportwagen, Kleinteilewagen, Servierwagen, Tablettwagen, Etagenwagen, Plattformwagen, Langgutwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.019,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.160,19*
€ 1.380,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.152,70*
€ 1.371,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.098,61*
€ 1.307,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.061,96*
€ 1.263,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.019,92*
€ 1.213,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.