Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gittercontainer Rollcontainer 4-Seiten, KM72801804B, 720x800x1800, Tragf. 400kg, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gittercontainer Rollcontainer 4-Seiten, KM72801804B, 720x800x1800, Tragf. 400kg, verzinkt
Gittercontainer Rollcontainer 4-Seiten, KM72801804B, 720x800x1800, Tragf. 400kg, verzinkt
Gittercontainer Rollcontainer 4-Seiten, KM72801804B, 720x800x1800, Tragf. 400kg, verzinkt
Artikel-Nr.:
     638-51386-km72801804b
Hersteller:
     KM
Herst.-Nr.:
     KM72801804B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
drahtgitterwagen

Elektrolytisch verzinkt

- Maschenweite 105 x 350 mm

- Ohne Werkzeug zu montieren

- 1 in der Hälfte zu öffnende Tür auf der 720 mm Seite

- 2 Bock- und 2 Lenkrollen, 100 mm

- Tragfähigkeit: 400 kg

Weitere Beschreibung und Details siehe Produktdatenblatt-PDF

 

Weitere Suchbegriffe: Transportwagen, Kleinteilewagen, Servierwagen, Tablettwagen, Etagenwagen, Plattformwagen, Langgutwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 537,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 637,64*
€ 758,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 632,51*
€ 752,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 605,87*
€ 720,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 581,79*
€ 692,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 537,74*
€ 639,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.