Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattenwagen Bügelwagen 5 Bügel KM839, 1000x700x690mm, MDF-Boden, Tragfähigkeit 150kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattenwagen Bügelwagen 5 Bügel KM839, 1000x700x690mm, MDF-Boden, Tragfähigkeit 150kg
Plattenwagen Bügelwagen 5 Bügel KM839, 1000x700x690mm, MDF-Boden, Tragfähigkeit 150kg
Plattenwagen Bügelwagen 5 Bügel KM839, 1000x700x690mm, MDF-Boden, Tragfähigkeit 150kg
Artikel-Nr.:
     638-51386-km839
Hersteller:
     Konga Mekaniska
Herst.-Nr.:
     KM839
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Platten-Transportwagen
Plattenwagen
Plattformwagen
Tischwagen

Pulverlackiert mit elektrolytisch verzinkten Bügeln und

weiß laminiertem MDF Boden

- Boden Höhe 190 mm

- Abstand zwischen den Bügeln 135 mm

- 5 herausnehmbare bügel inklusive

- 4 Lenkrollen, zwei davon mit Bremse, 125 mm

- Tragfähigkeit: 150 kg

Weitere Beschreibung und Details siehe Produktdatenblatt-PDF

 

Weitere Suchbegriffe: plattformwagen, Transportwagen, Bügelwagen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 239,05*
€ 283,39*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 239,06*
€ 284,64*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 277,16*
€ 323,56*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 281,91*
€ 331,16*
Lager 638
30
Frei Haus
ab € 292,97*
€ 342,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 638
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,67*
€ 407,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,92*
€ 403,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,47*
€ 386,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,14*
€ 377,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,97*
€ 348,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 638
Versand: Lager 638
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 638
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Konga Mekaniska
269101
€ 134,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.