Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROFI-Drucksprüher "P9", Sprühgerät, ölfest, tragbar, 9 Liter, 4 Bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PROFI-Drucksprüher "P9", Sprühgerät, ölfest, tragbar, 9 Liter, 4 Bar
PROFI-Drucksprüher "P9", Sprühgerät, ölfest, tragbar, 9 Liter, 4 Bar
PROFI-Drucksprüher "P9", Sprühgerät, ölfest, tragbar, 9 Liter, 4 Bar
Artikel-Nr.:
     638-51395-1030
Hersteller:
     E+P
Herst.-Nr.:
     1030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochdrucksprühgerät
Hochleistungssprühgerät
hochdrucksprühgerät

Der P9 Profi Drucksprüher mit seinem 9 Liter Tank kann vielseitig für alle Aufgaben rund um Haus und Garten eingesetzt werden. Er ist für alle handelsüblichen Pflanzenschutzmittel, Flüssigdünger, als auch viele Reinigungsprodukte geeignet. Ein Highlight dieser professionellen Drucksprüher ist der max. Druck von bis zu 4 bar, der sehr schnell aufgebaut wird. Dank der NBR-Dichtungen ist der Sprüher zudem auch öl-beständig. Eine stufenlos ausziehbare lange Composite Sprühlanze (80 - 135 cm), mit verstellbarer Düse, ein Sicherheitsventil und ein gepolsterter Tragegurt runden das Gesamtbild dieser Drucksprüher ab.
 
Ausstattung:

  • Tankinhalt 9 Liter
  • 4 bar max. Druck
  • ALU Composite Teleskop-Sprühlanze 80 bis 135 cm
  • Düse, verstellbar von Sprühnebel bis Vollstrahl
  • Dosiergriff mit Start- / Stopp- oder Dauerbetrieb -Funktion
  • Sicherheitsüberdruckventil
  • Inline-Filter gegen Verschmutzungen
  • NBR - Dichtungssatz, ölfest
  • langer gewebeverstärkter Schlauch
  • gepolsterter Komfort-Schultertragegurt 

 

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.

 

Zubehör oder Ersatzteile auf Anfrage

ACHTUNG HINWEIS: Sollten Sie sich nicht sicher sein, welches unserer Drucksprüher

aus den Serien: PROFI-, INDUSTRIE-, SPEZIAL-, AKKU- oder RÜCKEN-Drucksprüher

das richtige Gerät für Ihre Anwendung/Flüssigkeit ist, helfen wir Ihnen gerne weiter,

wenn Sie uns Ihre Anwendung bzw, die Info über die zu verwendete Flüssigkeit per

Mail zusenden.

 

Weitere Suchbegriffe: Drucksprüher, Sprühgerät, Rückensprüher, Akkusprüher, Pflanzensprühgerät, Flächensprüher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,34*
€ 155,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,78*
€ 153,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,37*
€ 148,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,46*
€ 142,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,94*
€ 122,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.