Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TROLLY-Drucksprüher "MX18", Sprühgerät, fahrbar, inline-Filter, 18 Liter, 4 Bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TROLLY-Drucksprüher "MX18", Sprühgerät, fahrbar, inline-Filter, 18 Liter, 4 Bar
TROLLY-Drucksprüher "MX18", Sprühgerät, fahrbar, inline-Filter, 18 Liter, 4 Bar
TROLLY-Drucksprüher "MX18", Sprühgerät, fahrbar, inline-Filter, 18 Liter, 4 Bar
Artikel-Nr.:
     638-51395-4050
Hersteller:
     E+P
Herst.-Nr.:
     4050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochdrucksprühgerät
Hochleistungssprühgerät
hochdrucksprühgerät

Der MX18 Drucksprüher bietet durch seinen großen 18 Liter Tank den Vorteil, dass man den Tank nicht so oft befüllen muss.

Daher bietet der MX18 den idealen Einsatz für große Flächen oder den intensiven Einsatz von Sprühmitteln.

Dank der zwei großen Rollen ist der Drucksprüher fahrbar wie ein Koffer-Trolley. Das bedeutet große Mobilität bei sehr geringen Kraftaufwand. Der Drucksprüher ist bis zu 4 bar Druck ausgelegt, um intensive und langanhaltende Sprühungen vorzunehmen.

Durch seine hochwertigen Komponenten ist das Drucksprühgerät für eine Vielzahl an Chemikalien gut geeignet, insbesondere für die meisten Pflanzenschutz- und Reinigungsmittel. Sowohl der lange gewebeverstärkte Schlauch als auch die bis zu 1,35 m ausziehbare Teleskop-Sprühlanze unterstützen das gute Handling.
 
Ausstattung:

  • fahrbares (ziehbares) Standsprühgerät
  • 18 Liter halbtransparenter Hochdruck-Tank
  • Abgewinkelte, verstellbare Düse (MR1.5)
  • Inline-Filter
  • Langer gewebeverstärkter Schlauch (170 cm)
  • Start-/Stopp-/Dauer Dosiergrifffunktion
  • Sicherheitsüberdruckventil
  • Starter-Pflege-Set, mit Einfüll-Trichter
  • ALU-Teleskop-Sprühlanze, stufenlos 75 bis 135 cm 

 

Zubehör oder Ersatzteile auf Anfrage

ACHTUNG HINWEIS: Sollten Sie sich nicht sicher sein, welches unserer Drucksprüher

aus den Serien: PROFI-, INDUSTRIE-, SPEZIAL-, AKKU- oder RÜCKEN-Drucksprüher

das richtige Gerät für Ihre Anwendung/Flüssigkeit ist, helfen wir Ihnen gerne weiter,

wenn Sie uns Ihre Anwendung bzw, die Info über die zu verwendete Flüssigkeit per

Mail zusenden.

 

Weitere Suchbegriffe: Drucksprüher, Sprühgerät, Rückensprüher, Akkusprüher, Pflanzensprühgerät, Flächensprüher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,48*
€ 185,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,24*
€ 183,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,32*
€ 174,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,99*
€ 170,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,73*
€ 147,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.