ALPENHEAT Schuhheizung LITHIUM
Model: AH6, AH7
Die ALPENHEAT Schuhheizung LITHIUM hat 3 Heizstufen mit großflächigen
Heizelementen. Die beheizte Einlegesohle hat eine gute Wärmedämmung
sowie ausgezeichnete Feuchtigkeitsabsorbierende Eigenschaften, um ein
optimales Schuhklima zu schaffen. Das kompakte ALPENHEAT- Akkupack mit
integriertem Micro-Controller wird mittels Schnappverschluss am mitgelieferten
Befestigungshalter montiert. Der Befestigungshalter wird am Schuh festgeklemmt
oder verschraubt.
Mit dem Taster am Akkupack wird eine der beiden permanenten Heizstufen oder die
Boost-Stufe gewählt. Die Boost-Stufe liefert intensive Wärme für 6 Minuten und
schaltet danach automatisch auf die vorher gewählte permanente Heizstufe.
Leuchtdioden zeigen die Heizstufen optisch an.
Die Schuh-Heizungen von ALPENHEAT eignen sich für alle Schuhe und alle Arten von
Aktivitäten, die draußen stattfinden. Die Anwendung ist einfach: Zunächst wird die
beheizbare, wenige Zentimeter dünne Sohle passend zugeschnitten. Das geladene
Akku-Pack wird mit den Kabeln verbunden, die die Stromversorgung sicherstellen,
und dann an Schuh oder Gürtel befestigt.
Optimal zur Verwendung beim Schifahren, Snowboarden, Jagen, Fischen, Reitsport,
Wandern, Radfahren oder einfach als Zuschauer bei einem Eishockey- oder
Fußballspiel. Rollstuhlfahrer profitieren besonders von der Schuhheizung.
Spezifikationen:
1. ALPENEHAT Lithium Controller mit Akkupack Li-Ion:
- Wiederaufladbare Hochleistungs- Li-Ion Akkus 7.4V / 2Ah / 14.8Wh
- Heizdauer 12-24h
- 3 stufig einstellbare Heizleistung, Boost-Stufe für intensive Wärmeabgabe
- Kompaktes Akkupack 40 x 40 x 80mm / 135g mit Druckknopfbetätigung und
- LED-Anzeige
- Starker selbst verriegelnder Akkupack ? Befestigungshalter:
- Befestigungs Clip für Riemen und Gürtel
- Skischuh Halterung für Schalenschuhe oder Schischuhe
2. Lithium Heizelement:
- Großflächiges Heizelement mit 43 cm² für den Vorderfuß
3. Alpenheat Lithium Universal Ladegerät 100-240V 50/60Hz:
Die ALPENHEAT Lithium Schuhheizung gibt es in der Version Sohle integrierten Heizelementen und in der Version Heizelemente in Maßeinlage-Sohlen von Skischuhen.
Version CUSTOM AH7:
- 1 Paar Flächenheizelemente
- 1 Paar Innenfutter selbstklebend zur Abdeckung
- Einbau in jede bestehende Sohle möglich