Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beheizte Pferdedecke AJ14 FIRE-HORS, mit Akku und Ladegerät und 220V-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beheizte Pferdedecke AJ14 FIRE-HORS, mit Akku und Ladegerät und 220V-Anschluss
Beheizte Pferdedecke AJ14 FIRE-HORS, mit Akku und Ladegerät und 220V-Anschluss
Beheizte Pferdedecke AJ14 FIRE-HORS, mit Akku und Ladegerät und 220V-Anschluss
Artikel-Nr.:
     638-51409-aj14
Hersteller:
     ALPENHEAT
Herst.-Nr.:
     aj14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pferdedecke
ALPENHEAT beheizte Pferdedecke FIRE-HORSE

Model: AJ14

Die beheizte Pferdedecke mit einem speziellen Heizzellensystem aus

Thermal-Fasern, welche an drei verschiedenen Körperbereichen eingearbeitet sind,

kann mit 230V Zuhause sowie mit Akku unterwegs betrieben werden.

Durch die Verwendung des Akkus wird eine optimale Bewegungsfreiheit garantiert.

Warum brauche ich eine beheizte Decke für mein Pferd?

Muskelverspannungen werden gelöst und die Blutzirkulation erhöht, das frische Blut

in alle Körperteile des Pferdes transportiert, dadurch wird das Immunsystem

gestärkt, Erkältungen und Immunerkrankungen können verhindert werden.

Vor der Bewegung können die Muskeln Ihres Pferdes mit der Decke optimal

vorgewärmt werden, was Verletzungen und Verspannungen vorbeugt. Ein Transport

bei kaltem oder windigem Wetter kann durch die stetige wohltuende Wärme

stressfreier gestaltet werden.

Die beheizte Decke:

Material

  • Außen: 210T Nylon Ripstop 600D, PU beschichtet
  • Innen: 65% Polyester, 35% Baumwolle
  • 120 g Füllung

Größe

  • Einheitsgröße EU 145 cm / UK 6?5? / US 78?

 Das Heizsystem:

Heizelement:

  • 6 großflächige Heizelemente (Schulter, Sattellage, Kruppe)
  • Flexible und hoch beanspruchbare thermische Kunststofffaser
  • Temperatur der Heizstufen mit Tierärzten entwickelt
  • Größe: 20x58cm
  • Leistung : 12V/39W

 Alpenheat Controller mit Akkupack

  • 5 stufig einstellbare Heizleistung
  • Druckknopfbetätigung
  • Heizdauer  1,5 - 6h
  • Wiederaufladbare Hochleistungs- Li-Ion Akkus 12V / 4,4Ah / 52,8Wh
  • Gewicht 300g
  • Größe 130 x 80 x 24mm

  Alpenheat Universal Ladegerät 100-240V 50/60Hz

  • Ladezeit ca. 6 Stunden

 Dauerbertrieb mit dem 230V Stromkabel

  • Betrieb ist auch ohne Akku möglich mit dem 230V Stromkabel.

 

Weitere Suchbegriffe: Pferdezubehör, beheizte Decke für Pferde, beheizte Pferdedecke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 829,06*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 829,06*
€ 986,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 827,63*
€ 984,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 807,75*
€ 961,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 776,34*
€ 923,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 714,36*
€ 850,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.